- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 防雨型 漏電のおすすめ人気ランキング
防雨型 漏電のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新152件の「防雨型 漏電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電 防止 ブレーカー」、「三つ又 延長コード」、「コード リール 100m」などの商品も取り扱っております。
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
仕様
屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)
0.11
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
フレーム
15AF
定格電流(A)
15
接続方式
差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)
15
動作時間s以内
0.1
極数・素子数
2P0E
使用条件
屋内用
仕様
地絡保護専用、衝撃波不動作形
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)
0.7
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT電線
使用場所
屋外
仕様
防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番
360-1471
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)
フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)
0.17
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
保護機能
地絡・過負荷・短絡保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
極数・素子数
2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)
15
仕様
衝撃波不動作型
コンセント個数
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約40×65×30
動作時間
0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V
100
定格感度電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)
8.1
仕様
パイロットランプ付とび出しプラグ。防雨コンセントキャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 樹脂製。ネームプレート付
トラスコ品番
105-5534
種別
防雨タイプ(屋外型)
電線太さ(mm2)
2.0
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防雨、アース付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様
L型ポッキンプラグ
質量(g)
2300
定格
15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)
10
漏電遮断器仕様
過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプ
なし
電線仕様
SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)
15
コンセント
15A×3個(防雨キャップ付)
防水性
IPX3
過負荷
15A
動作時間(s)
0.1以内
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。
コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
カチッと定位置に決まる防雨キャップです。
未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。
パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)
7.8
仕様
AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用
トラスコ品番
767-4601
機能
通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様
●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番
65-9314-63
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様
標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
オプションで取付可能
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
漏電感度電流(mA)
30
屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様
アース付き、屋内・屋外兼用型
質量(kg)
7.7
電流(A)
過負荷:15
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P/15A・125V防雨キャップ付
定格電流(A)
5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
30
パイロットランプ
あり
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT2.0mm2×3心
電流(mA)
漏電遮断:15
保証期間
3年
使用場所
屋外
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT-3芯
使用場所
屋外
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 125V 15A
口数
コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
3
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様
屋内・屋外兼用
質量(kg)
8
タイプ
漏電遮断器:漏電保護専用
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
コンセント定格
15A125V
コンセント形状
防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)
5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×348
入力
AC100V
適合電線(mm2)
VCT2.0×3芯
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
30
パイロットランプ
あり
温度センサー
自動復帰タイプ
入力プラグ
ポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
電線仕様-種別
VCT2.0×3
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋外
特性
アース付、防雨
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷