防雨型クリップライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
81件の「防雨型クリップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水型クリップライト」、「クリップライト オーム」、「屋外照明」などの商品も取り扱っております。
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類 LED 使用場所 屋内・屋外兼用 特殊用途 防滴 保護等級 IP32 電源タイプ 電源コード式 材質 本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g) 1130 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ130×270 芯数 2 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 40000時間 明るさ(Lm) 810 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コード長さ(m) 2 仕様 防雨型、防水コード 全長(mm) 215 質量(kg) 0.55 高さ(mm) 172 口金 E26 芯数 2 挟み幅 (クリップ)40mm 適合電球 屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz) 5.5 明るさ(Lm) 380 ブラック 周波数(Hz) 50/60Hz 使用温度範囲 0℃~40℃ 定格電圧 AC100V 電源コード 約1.5m(PNCTF0.75×2心) はさみ幅 角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm 防水仕様 IPX5(防噴流形) 光色 電球色相当 電球の種類 LED
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品 保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113 質量(g) 約435 消費電力(W) 約5.8 電源 AC/100V 50/60Hz 全光束(Lm) 約400 電源コード(m) 約1.5 光源 LED×1灯(交換不可)/昼光色 防塵防水性能 IP54(JISC0920:2003による) 取付可能厚(mm) 15以上25以下 照度(Lux) 約450(約1m先の中心の照度)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コード長さ(m) 2 仕様 防水コード 全長(mm) 215 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 266 口金 E26 芯数 2 挟み幅 (クリップ)40mm 適合電球 屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W) 150 使用場所 屋外 特殊用途 防雨 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 1.5 付属品 ねじ回しパーツ 質量(g) 820 スイッチ 口金 E26 本体寸法(mm) Φ180×D120 アーム長さ(mm) 約100 寸法(Φ×mm) クリップ/W75×H70×130 使用電球 別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W) はさみ幅 (クリップ)約30mm アズワン品番 65-0525-35 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類 LED 使用場所 屋内・屋外兼用 保護等級 IP32 特殊用途 防滴 定格消費電力(W) 4.4 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 5 材質 本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g) 1130 定格電圧(V) 100 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ130×270 芯数 2 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 40000時間 明るさ(Lm) 485 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 60mm 適合電球 LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付き
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品 ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm) 170 消費電力(W) 約40 口金 E26 コード長さ(m) 約1.5 本体質量(g) 約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm) 約100 ヘッド径(Φmm) 150 防塵防水性能 IPX-4相当(防沫型) アズワン品番 65-0525-34 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1灯 適合電球 屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm) 約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W) 200 コード長さ(m) 5 仕様 ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番 851-4029 口金 E26 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm) (最大)約10 付属品 クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約17×17×55 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間) 約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨型 電球の種類 LED
1個
639 税込703
当日出荷

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 芯数 2 付属品 スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番 851-4031 質量(g) 690 口金 E26 寸法(幅W×長さL)(mm) 110×250 機能 連結コンセント付 接続コード 5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 光色 昼光色(6500k) 電球の種類 LED 芯数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W) 3 電源タイプ 乾電池式 質量(g) 約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×210×120 寿命 設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類 LED 消費電力(W) 最大500 設置場所 屋内用 明るさ(Lm) 約2400 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 5 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 50/60 スイッチ ロッカースイッチ(シーソー型) 口金 E-26 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 LED寿命(時間) 約40000 照射角 270度 光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。明るくて見やすい昼光色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。 付属品 クリップ・フック・microUSBケーブル 材質 ABS+PC ポリカーボネート ステンレス 電源 リチウムイオン充電池 全光束(Lm) 1000(HIGH)・500(LOW) 色温度(K) 6500(昼光色) 固定方法 クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm) 電源タイプ 充電式 充電方式 USB充電(充電時間約6時間) 防水性 IP65(耐塵防噴流型) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約3(HIGH)・6(LOW) 照射角度(°) 300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数 2 電線仕様 VCT0.75×2C 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外 電球の種類 レフ球 特殊用途 防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプ クリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 142×357 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線仕様-種別 2PNCT 仕様 二重絶縁 電線太さ(mm2) 0.75 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外用 特殊用途 防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。 消費電力(W) 100 トラスコ品番 838-5456 材質 硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード) 質量(g) 560 電圧(V) 110 口金 E26 コード長さ(m) 5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 ミニレフランプ コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V) AC100 使用電球 ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅 (板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)