- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 防音ボックスのおすすめ人気ランキング
防音ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「防音ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音ボックス」、「簡易防音」、「吸音ブース」などの商品も取り扱っております。
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
色
黒
トラスコ品番
115-8437
材質
外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)
12.8
周波数(Hz)
(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
1000×741×45
1セット(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
材質
PVC
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。
お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約349×290×344
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
約20(全体)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×274×320
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン
材質
吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×785×750
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706×746×737
組立時間
(目安)5分程度
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)
0.85
適合ダクト
Φ100、Φ125、Φ150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
防音+放熱機能を兼ね備えたパネルを使用し、不燃認定取得の防音パネルなので、安心・安全です。薄型計量の不燃認定取得防音パネルです。
材質
アルミ繊維材・焼き付け塗装アルミ板・ハニカム・発泡剤
パネル数(枚)
5
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
組立簡単!お手軽防音室。吸音素材つきで優れた防音性能により室内空間もより快適です。室内灯(LED)&換気ファン装備
こんな方におすすめです!
自分の個室を確保したい。
集中して勉強したい。
テレワークで利用したい。
仮眠スペースとして。
用途テレワーク、WEB会議、個室勉強部屋、動画作成・編集、ゲーム、楽器演奏
材質
ダンボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック
幅(cm)
横:91.5
照度(Lx)
【取付部(天井の場合)】デスク面(天井より約1m):304、床面(天井より約182cm):110
高さ(cm)
194
標準装備品
換気ファン、高輝度LEDライト、テーブル
防音性能
正面:45dB、背面:45dB、側面:43dB(平均23dB軽減)
奥行き(cm)
121
総質量(kg)
30.5
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。
材質
PET(フェルト)
幅(mm)
600
質量(kg)
約2.5
色
ライトグレー
高さ(mm)
600
奥行(mm)
500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
用途ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど
幅(mm)
800
長さ(mm)
800
高さ(mm)
800
仕様
(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨
質量(kg)
8
収納時寸法(mm)
幅800×厚さ200×高さ800
使用時寸法(mm)
幅800×長さ800×高さ800
1セット
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷
薄型軽量のパネルを採用しているため、台車、人手での運搬、設置が可能です。吸音効果の高い素材を用いているので、内部容積を広く設けています。アルミ素材で構成されているので、耐久性が高く長期的なご利用が可能です。
材質
アルミ繊維材・焼付塗装アルミ板・ハニカム・発泡樹脂
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスター
なし
張地
布張り
芯材
フェルト(PET)
アジャスター
なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色
グレー
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
材質
シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)
縦646、横591
シート厚さ(mm)
1.01
ハトメピッチ(cm)
30×42