- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 防音型発電機のおすすめ人気ランキング
防音型発電機のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新90件の「防音型発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超低騒音 発電機」、「発電機 消音」、「低騒音 インバーター 発電機」などの商品も取り扱っております。
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)
4.2(赤レベル)
寸法(mm)
プラグキャップ/0.6~0.7
形式
多極回転界磁形
コンセント個数
交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)
79
周波数許容変動
0.1%以下(整定)
冷却方式
強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)
490×280×455
乾燥質量(kg)
20
潤滑方式
強制飛沫式
連続運転時間(h)
約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ
空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグ
NGK- BPR6HS
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流
1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流
100/12
点火方式
CDI
保護装置
交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー
半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式
(調速機形式)電子制御式
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
インバーター式
力率
1
駆動方式
エンジン直結
電圧変動
3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)
51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)
(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法
適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
定格電圧(V)
発電機:単層100
周波数(Hz)
発電機:50、60
使用燃料
ガソリン
力率
発電機:1
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)
約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))
48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様
4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ
超低騒音型
定格電圧(V)
交流/100、直流/12
定格電流(A)
交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)
50/60
使用燃料
無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
450×240×380
乾燥質量(kg)
12.7
燃料タンク容量(L)
2.5 [赤レベル]
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)
0.9
エンジンオイル容量(mL)
320
グリーン購入法
適合
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
3.6
適合規格
国交省超低騒音型
騒音値(dB)
1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)
509×290×425
乾燥質量(kg)
21.1
連続運転時間(h)
(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプ
GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグ
CR5HSB
相数
単相
定格電圧(V)交流/直流
100/12
電流(A)交流/直流
18/8.3
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
多極式インバーター
定格出力(kVA)
1.8
潤滑油量(L)
0.44
エンジン総排気量(cm3)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
発電方式
多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
【潤滑油】0.53
電圧(V)
直流12/交流100
適合規格
国交省超低騒音型
タンク容量(L)
【有効燃料】12.7
燃料
自動車用無鉛ガソリン
名称
【エンジン】GX160T2
騒音値(dB)
(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88
連続運転時間(h)
【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
交流電流(A)
24
相数
単相
直流電流(A)
10
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PMW
変換方式
【電力】インバーター
定格出力(kVA)
2.4
エンジン総排気量(cm3)
163
グリーン購入法
適合
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
794-5051
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音
インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×590×750
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
170(整備質量:190)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
1台
¥659,800
税込¥725,780
87日以内出荷
インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15.5
仕様
周波数切替スイッチ付オイル警報装置付
トラスコ品番
121-6239
全長(mm)
687
質量(kg)
77
全幅(mm)
494
全高(mm)
640
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
交流定格出力(kVA)
2.8
始動方式
セル式リコイル式
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
タンク容量(L)
2.1
全長(mm)
451
質量(kg)
13
周波数(Hz)
50/60
全幅(mm)
242
適合規格
国交省超低騒音型
定格電圧(V)
交流:100/直流:12
全高(mm)
379
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
78~86
連続運転時間(h)
7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数
単相
エンジン形式
空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
インバーター
潤滑油量(L)
0.25
交流定格出力(VA)
900
エンジン総排気量(cm3)
49.4
交流出力
100V-9A
直流出力
12V-8A
発電方式
多極界磁回転型
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
8.4
仕様
エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番
419-8417
種別
セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)
680
質量(kg)
61
全幅(mm)
445
全高(mm)
555
騒音値(dB)
56~62
連続運転時間(h)
7.9~20
交流定格出力(kVA)
100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
良質な電気提供と快適性能
用途緊急時からレジャーまで様々な用途に
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)交流/直流
100/12
エンジンオイル容量(mL)
600
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。
超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。
クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。
オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。
エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。
タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。
移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。)
停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)
交流/100、直流/12
周波数(Hz)
50/60切替式
燃料タンク容量(L)
10
仕様
国土交通省指定’97基準値 超低騒音型
質量(kg)
45
電流(A)
交流/30、直流/8
騒音値(dB)
音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83
エンジン部総排気量(mL)
212
全長×全幅W×全高(mm)
579×440×510
バッテリー
YUASA YTX7L-BS
連続運転時間(h)
11~6(1/4~定格負荷)
バッテリー容量(Ah)
6
過電流保護
DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)
交流/3.0(最大3.3)
点火プラグ
BPR6ES(NGK)
エンジンオイル容量(mL)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン型式
LC170FD-3
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)21
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
870×585×857
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
187(整備質量:207)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。
タンク容量(L)
4.2
仕様
周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付
トラスコ品番
374-9886
種別
リコイルスタータ
全長(mm)
490
質量(kg)
20
全幅(mm)
280
全高(mm)
455
騒音値(dB)
51.5~61
連続運転時間(h)
(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2
交流定格出力(kVA)
100V-1.6(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
直流定格出力(A)
12V-8
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)
交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)
(赤レベル)2.5
コンセント個数
交流:15A×2 、直流:10A×1
定格電流(A)
直流:8、交流:9.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×240×380
エンジン部総排気量(mL)
50
乾燥質量(kg)
12.7
連続運転時間(h)
赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1
定格電圧(V)交流/直流
直流:12、交流:100
エンジン形式
(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式
リコイル式
電圧調整方式
インバータ式
騒音レベル(dB(A))
7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5
過電流保護
交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)
交流:0.9
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷