防鳥アンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
108件の「防鳥アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ鳥よけ」、「鳥よけ 音波」、「鳥よけ トゲトゲ」などの商品も取り扱っております。
セット内容 本体×2、結束バンド×8 材質 本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン 線径(Φmm) 0.8 外径(mm) 47×37
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物 鳥類 長さ(mm) 500 2018年トラスコ掲載ページ 9 1068
1セット(12本)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物 鳥類 材質 プラスチック 長さ(mm) 512 幅(mm) 122 高さ(mm) 53
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物 鳥類 材質 ナイロン 質量(g) 155 線径(Φmm) 約0.25 寸法(cm) H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物 鳥類 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 442 幅(mm) 66 ブラック 高さ(mm) 100 取付穴径(Φmm) 3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。 耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。 径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。 全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。
仕様 ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)。ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2 全長(m) 30
1個
94,980 税込104,478
16日以内出荷

ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
用途鳥の飛来・動物の侵入防止。 対象動物 鳥類 仕様 直噴距離/72m 材質 ABS樹脂・ステンレス 長さ(cm) 約50
1個
699 税込769
当日出荷

困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!! 用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。 迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。 さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。 一度取り付けると、半永久的に使えます。 先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質 ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工用として工場や屋上などに取り付けることができる、鳥よけシート。耐候10年のベース(PC) と錆びにくいステンレスピン(SUS304)で鳥の飛来や侵入を防ぎます。スリムタイプは筋違などに、ワイドタイプは鉄骨部分などの広い場所に取り付けできます。
材質 ポリカーボネート、ステンレス タイプ スリムタイプ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 90(ピン)×500×105(トゲ)
1セット(12枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません! 材質(本体) ポリエステル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
テープ幅(mm) 12 テープ長さ(m) 90 対象動物 鳥類
1パック(5巻)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)シンプルステイ
防鳥用支持ステイ/目立たなくてスマートに納まるため、建物の概観とうまく調和します。
材質 SUS304 段数 1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm) 600 材質 ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。 専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。 ・取り付け可能な手すり 角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm ・設置場所 テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。 必要に応じてセット数お買い求めください。 ・特徴 鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。 スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。 固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品 特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き) 取付 必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー 長さ(m) テグス:30
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 855-5891 長さ(mm) 512 幅(mm) 122 高さ(mm) 50(トゲ) 質量(g) 150 2018年トラスコ掲載ページ 9 1068
1本
399 税込439
当日出荷

AIOULE(ふじわら)防鳥用ワイヤ
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物 鳥類 仕様 (被服径)1.0mm 材質 SUS304 芯径(mm) (ロープ)0.81 構成 7×7
1巻(50m)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立ちにくく設置後の景観を損ねません。 ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。 結束バンド等で簡単に固定できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 材質 ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物 鳥類
1セット(12枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)