- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 防鳥網 ステンレスのおすすめ人気ランキング
防鳥網 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新147件の「防鳥網 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鳥金網」、「金網 平織」、「SUS金網」などの商品も取り扱っております。
材質
(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品
M4×L8(4本)(ステンレス製)
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法G(mm)
15
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
エスコ品番
EA952BB-23
線径(Φmm)
1.2
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
材質
(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品
トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
網サイズ(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
適合機種
FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
BA
吹出し口
ステンレス網付
エスコ品番
EA952BB-13
線径(Φmm)
2
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
材質
(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品
M4×L8(4本)(ステンレス製)
材質
ステンレス
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
RoHS指令(10物質対応)
対応