防鼠材のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
109件の「防鼠材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鼠板」、「ねずみ侵入防止」、「ネズミ返し」などの商品も取り扱っております。
防鼠材 城東テクノランキング1位
城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
1箱(40個)
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防虫網 城東テクノランキング2位
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1820
1箱(20本)
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KSステンレス防鼠材 国元商会ランキング3位
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防鼠金網ソフト イカリ消毒ランキング4位
加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)
対象動物ネズミ材質ビニール被覆鉄線(白)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290網目10mm
1袋(1枚)
789税込868
当日出荷

鋼板製通気スペーサー 城東テクノランキング5位
透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。
無塗装長さ(mm)2000材質GL鋼板(厚さ:0.27mm)JIS G3321
1ケース(15本)
16,980税込18,678
5日以内出荷

dialon(ダイアロン)防鼠材SS-MV 40本入
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
長さ(mm)2000
1セット(40本)
8,998税込9,898
3日以内出荷

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。 リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質ZAM
1個
209税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避種別侵入防止材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂。(ブラシ針)ステンレスSUS4304。(中芯針金)PP皮膜付鉄棒ライトグレータイプハードタイプ(ストレート)ブラシ直径(Φmm)50太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4。(ブラシ針)0.2。(中芯針金)2.2(2本撚り線)
1セット(10本)ほか
3,490税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)種別忌避剤成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)トラスコ品番818-5055容量350gシリーズネズミのみはり番寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個使用場所屋内アズワン品番64-0923-27使用期間約2ヶ月対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190税込1,309
当日出荷

安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。 また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。 ねずみの侵入口。ライトグレー比重2.0難燃性UL-94 V-0レベル
1個(1kg)
3,798税込4,178
当日出荷

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
24,980税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,398税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVCグレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
1巻
6,498税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄いステンレスシートなので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 薬剤を使用しないので、環境にやさしい防鼠対策ができます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
1個
31,980税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
1本(420mL)
2,880税込3,168
当日出荷

特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
種別忌避剤成分テルペン精油質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×169×40RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×8包)
429税込472
当日出荷