- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 除湿剤 シリカゲルのおすすめ人気ランキング
除湿剤 シリカゲルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「除湿剤 シリカゲル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライフラワー乾燥剤」、「除湿剤」、「シリカゲル」などの商品も取り扱っております。
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分
シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)
PET
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別
A型シリカゲル
pH値
4.5
吸湿度(%)
(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプ
シートタイプ
成分
シリカゲル
寸法(cm)
約50×72
使用の目安
押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)
1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
靴やブーツ、下駄箱の除湿に。洋服ダンスやクローゼット、押し入れの除湿に。大事な貴重品、宝飾品、金庫内の除湿に。
1個(450g)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質
B型シリカゲル、不織布入
乾燥剤
湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。
ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
成分
シリカゲル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×2×16
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質
(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙
質量(g)
500
TKG品番
9-0535-0701
TKG品番(2017)
6-0477-0601
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分
A形
pH値
5.27
吸湿率(相対湿度50%)
27.3
吸湿度(%)
36
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。
海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。
効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。
外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ
袋タイプ
材質
不織布
成分
A型シリカゲル
使用方法
青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×6×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個×10g)
¥599
税込¥659
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分
A形
pH値
4.5
吸湿率(相対湿度50%)
24.2
吸湿度(%)
30
寸法(mm)
80×195
質量(g)
500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
色
白
材質
塩化カルシウム
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)
区分
A形
pH値
4.5
吸湿率(相対湿度50%)
24.2
吸湿度(%)
30
サイズ
6UP(4-8mm)
寸法(mm)
102×114
質量(g)
500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1缶(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ
不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
25以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
8~10(RH50%時、5日経過時)
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
化学物質安全性参考資料
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプ
タンクタイプ
成分
塩化カルシウム
寸法(mm)
152×87.5×106
吸湿量(mL)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷