除湿剤 タンス用のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「除湿剤 タンス用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衣類乾燥剤」、「湿気取りシート」、「湿気対策」などの商品も取り扱っております。
タンス、クローゼットの脱臭・防カビ・防湿に。1包13gが10連単位でハンガーフック付き。 タンスやクローゼットのポールに掛けられる。他の防虫剤(ナフタリン等)と一緒に使えます。 切って使えば食器棚、下駄箱、靴の中などにも使えます。使用開始日が記入できます。 無臭タイプ。使用目安は容積20Lに1本。
商品タイプ 袋タイプ 成分 酸化カルシウム(生石灰)90%・ヤシガラ活性炭10% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7.2×0.3×76 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効期限 約3~5ヶ月
1袋(13g×40包)
699 税込769
当日出荷

シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
成分 塩化カルシウム 商品タイプ シートタイプ
1個(2枚)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。 衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。 防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。 おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。
1箱(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。 クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。 ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分 シリカゲル RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
899 税込989
当日出荷

置くだけで、湿気対策。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプ タンクタイプ
1セット(420mL×3個)
249 税込274
当日出荷

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプ タンクタイプ 成分 塩化カルシウム 寸法(mm) 152×87.5×106 吸湿量(mL) 550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分 塩化カルシウム タイプ レギュラータイプ 商品タイプ タンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプ シートタイプ 成分 シリカゲル 寸法(cm) 約50×72 使用の目安 押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL) 1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

吸った湿気をゼリー状に固めるシートタイプの除湿剤。除湿効果、お取替え時期がひとめでわかる親切設計です。
成分 塩化カルシウム、保水剤 商品タイプ シートタイプ
1個(2枚)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分 天然パルプ、塩化カルシウム 形状 角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム) PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥剤 湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。 ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
成分 シリカゲル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 9.5×2×16
1個
149 税込164
当日出荷

白元アースドライ&ドライUP
吸った湿気をゼリー状に固め、取り換え時期をお知らせする湿気取り。 消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニよけ効果付きで大切な衣類をしっかり守ります。 天然由来成分の保水剤使用。
1箱(2枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初のテトラ型除湿剤!吸湿スピード1.5~2倍(メーカー比)。コンパクトサイズだから衣類収納はもちろん、くつ収納などいろんな場所でしっかり除湿!
成分 塩化カルシウム
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる湿気を強力除湿 炭パワーで強力脱臭 簡単水捨てシール付き
吸湿量 550mL/1個 成分 塩化カルシウム タイプ 炭タイプ アズワン品番 65-0448-42 商品タイプ タンクタイプ
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態 タイプ 角型 適合範囲 水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
1袋(500枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 吸湿量 0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上) 厚さ(mm) 2 再生時乾燥温度(℃) 80以下 周囲温度(℃) -30~90 取付方式 ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)