- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- 除湿剤 繰り返しのおすすめ人気ランキング
除湿剤 繰り返しのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「除湿剤 繰り返し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除湿剤 強力」、「シンク下 除湿」、「業務用湿気取り」などの商品も取り扱っております。
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)
116×76×33
質量(g)
193
電源
AC100~240V
消費電力
10W/h
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプ
シートタイプ
成分
シリカゲル
寸法(cm)
約50×72
使用の目安
押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)
1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質
B型シリカゲル
表面
黒色不織布
裏面
白色不織布
電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。
海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。
効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。
外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ
袋タイプ
材質
不織布
成分
A型シリカゲル
使用方法
青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×6×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個×10g)
¥599
税込¥659
当日出荷
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質
B型シリカゲル、不織布入
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分
塩化カルシウム
タイプ
レギュラータイプ
商品タイプ
タンクタイプ
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分
シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプ
タンクタイプ
成分
塩化カルシウム
寸法(mm)
152×87.5×106
吸湿量(mL)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
和室や押入れ、ベッドの下に置いて使用。二重不織布包装。生活臭を抑え、お部屋の空気を爽やかに。
ベッドの下に置くと湿気を吸って布団がふっくら。カビやダニの発生も防ぐ。
北側の和室に設置するとベタつく畳がサラサラに。ペットの気になるニオイを吸着。
<使用方法>部屋の隅やベッドの下などに設置。1帖あたり1袋が目安。布団の間に挟むと、湿気がとれてふっくら。炭八を布団から少し出して呼吸できるようにしてください。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
成分
中身/針葉樹を原料とした木炭
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。
主成分
シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質
B型シリカゲル
寸法(mm)
30×130
使用の目安
約10Lのスペースに2本
仕様
白色不織布
気になる湿気を強力除湿
炭パワーで強力脱臭
簡単水捨てシール付き
吸湿量
550mL/1個
成分
塩化カルシウム
タイプ
炭タイプ
アズワン品番
65-0448-42
商品タイプ
タンクタイプ
1パック(3個)
¥299
税込¥329
当日出荷
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)
シリカゲルカード式容器:105×152×21。乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番
1-5386-01
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
セット内容
乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー
(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
衣装ケースや隙間、バッグの中など狭い場所に使用。二重不織布包装。衣装ケースの中に入れて大切な衣類を守る。
シンク下や洗面所に置いて独特のニオイを取り除きます。皮製のバッグを保管する際、中に入れておくと安心。
<使用方法>衣装ケースの中に1~3袋を設置。シンク下や洗面所には3袋が目安。狭い場所で湿気やニオイが気になるところに使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質
袋/不織布
成分
中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)
幅19×奥行19×厚さ2.5/袋
1セット(0.4L×3袋)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ふとんの下に敷くだけで、寝汗や湿気をすばやく除去し、サラサラ感を持たせます。
汗などの気になるニオイを消臭します。
ふとんと床の間の結露を軽減します。
就寝時でもずれにくい大判1枚タイプです。
天日に干すことで除湿効果・消臭効果が再生し、繰り返し使用できます。
商品タイプ
シートタイプ
アズワン品番
64-1233-17
1個(670g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。
コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。
AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。
トラスコ品番
197-9166
色
ホワイト
質量(g)
355
間口(mm)
153
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
20
本体寸法(mm)奥行
103
本体寸法(mm)高さ
33
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番
1-5386-11
仕様
吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷