除草 バーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
102件の「除草 バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑草 燃やす」、「農業用バーナー」、「灯油 バーナー」などの商品も取り扱っております。
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm) 約300 火炎温度(℃) 約1300 付属品 ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番 854-9827 本体寸法(mm) 145×75×680 本体質量(g) 800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h]) 25.6[22000] RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番 854-9826 本体質量(g) 410 使用燃料 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式 電子着火方式 火炎形状 幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 150×60×740 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 25
1台
3,698 税込4,068
欠品中

扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 予熱時間 約3分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm) 600~800 火炎温度(℃) 1390 燃焼時間(分) (連続)約40~50 仕様 タンク分離型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます) 付属品 予熱用カセットボンベ(KYB-250) 寸法(mm) (バーナー・接手部)1305×85×167。(タンク部)Φ177×476 質量(kg) 5.9(燃料含まず) タンク容量(L) 5 ホース長さ(m) 1.6 火口径(mm) Φ81 予熱時間 カセットボンベのガスで15~30秒 発熱量(kW[kcal/h]) 86.1(74000)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm) 600 火炎温度(℃) 1300 使用時間(分) 約25~40 付属品 注油プレート、予熱材(予備用) トラスコ品番 854-9831 本体質量(g) 3800(バーナー部:2.0・タンク1.8) 燃料タンク容量(L) 4.0 満杯容量(L) 3.2 火口径(mm) 80 予熱時間 約3分 バーナー寸法(mm) 1170 ホース長さ(mm) 1300 発熱量(kW[kcal/h]) 70.9[61000] RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 火炎の長さ(mm) 約450 火炎温度(℃) 1400 燃焼時間(分) 約15-40(15-30) 質量(g) 1350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 734.5×78×237 使用ガス KYB-250・G300。PG300(ハイパワーボンベ) 火口径(mm) Φ55 熱量(kw) 29.1(34.9)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃) 1360 付属品 予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針 タンク容量(L) 1 予熱時間 予熱用ロックウール缶で約5分
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草焼に適したワイド炎で、庭の手入れに便利です。火力調整ができます。
用途除草、芝焼き、時代焼き。 付属品 ボンベ(KB-860)1本付 トラスコ品番 202-3239 幅(mm) 60 全長(mm) 350 材質/仕上 ステンレス、樹脂 質量(kg) 0.62 高さ(mm) 100 タイプ ハンディタイプ 使用燃料 ねじ込み式ガス 連続使用時間(分) 80 火炎温度(℃) 1300 火口径(mm) 50 発熱量(kcal/h) 2800 アズワン品番 64-8574-81
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品 専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番 495-3819 全長(mm) 740 質量(kg) 0.41 点火方式 電子着火式 火炎の長さ(mm) 260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h]) 4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 60×150 適合ボンベ カセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm) 450~500 火炎温度(℃) 1370 燃焼時間(分) (連続)約30~40 仕様 タンク一体型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます) 付属品 カセットボンベ(KYB-250) 質量(kg) 3.4(燃料含まず) タンク容量(L) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1233×116×231 火口径(mm) Φ65 予熱時間 カセットボンベのガスで15~30秒 発熱量(kW[kcal/h]) 51.6(44400)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×75×145 質量(kg) 0.8 火口径(Φmm) 50 火炎の長さ(mm) 300 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約10(GT-760 1本使用時) 使用燃料 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 発熱量(kW[kcal/h]) 25.6(22000) 点火方式 電子着火方式
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm) 600 火炎温度(℃) 1300 使用時間(分) 約25~40 付属品 ボンベ(GT-700) トラスコ品番 854-9832 本体質量(g) 3800(バーナー部:2.3・タンク1.8) 燃料タンク容量(L) 4.0 満杯容量(L) 3.2 火口径(mm) 80 予熱時間 約2分 バーナー寸法(mm) 1170 ホース長さ(mm) 1300 発熱量(kW[kcal/h]) 70.9[61000] RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

新富士バーナー草焼バーナー灯油式
除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。火口径60ミリマルチモデル。ロングタイプ
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。 仕様 (発熱量)34.9kW 長さ(mm) 1325 質量(kg) 2.7 容量(L) 1.5 燃料 灯油 火炎の長さ(mm) 400
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm) 500 連続使用時間 2kgボンベ:約60分 寸法(mm) バーナー部:840 使用燃料 プロパンガス ホース長さ(m) 2 火口径(mm) 50 発熱量(kcal/h) 25000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

新富士バーナー草焼バーナーPRO灯油式
火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。 仕様 (発熱量)70.9kW 質量(kg) 3.8 サイズ バーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m 容量(L) 3.2 火炎の長さ(mm) 600
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料 プロパンガス 火炎温度(℃) 1500 火炎形状 棒状炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続使用時間 約10分 火炎の長さ(mm) 300 火炎温度(℃) 1300 仕様 電子着火方式 付属品 250gカセットガス1本 寸法(mm) 75×145×680 質量(kg) 0.8 使用燃料 カセットボンベ 点火方式 着火ボタン 発熱量(kcal/h) 22000
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

連続使用時間 約20/30分 火炎の長さ(mm) 600 火炎温度(℃) 1300 仕様 完全気化方式 全長(mm) 1330 質量(kg) 3.05 使用燃料 灯油(容量2.0L) 発熱量(kcal/h) 47000
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新富士バーナー草焼バーナー ライト
アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容 注油プレート、肩掛けベルト 材質 アルミ、樹脂、銅 全長(mm) 1330 使用燃料 灯油 ホース長さ(m) 1.3 連続使用時間(分) 20~30 コード 206-7286 火炎温度(℃) 1300 火口径(mm) 60 火炎の長さ(mm) 600 発熱量(kcal/h) 30000 予熱時間 約3分 燃焼時間(分) 約30~50(連続) アズワン品番 64-8574-71
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷