除草 フォークのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「除草 フォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草 フォーク」、「タンポポ 抜き 道具」、「草抜き道具」などの商品も取り扱っております。
雑草をしっかり掴むギザ刃! 雑草抜きに使用します。
全長(mm) 215 質量(g) 80 刃長(mm) 25 刃幅(mm) 20
1個
419 税込461
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm) 1350 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

芝生の中の雑草、コケの中の雑草などを抜くのに便利です。特にゴルフ場のグリーンの小さな雑草を抜くのに最適です。 従来品と比較し、手にフィットしたデザインと割り込み口が細く先が薄いので小さな草を抜くのに大変便利です。
全長(mm) 150 刃幅(mm) 13
1個
359 税込395
当日出荷

用途集草・草の移動作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 215 全長(mm) 1130 質量(kg) 1.72 高さ(mm) 1155 奥行(mm) 35 爪数 4 先幅(mm) 220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

ゴールデンスター新型除草ホーク
除草作業が簡単スムーズ
用途根の張る草の除草作業に 全長(mm) 155 材質(柄部) スチールグリップ付 材質(刃) スチール
1丁
739 税込813
4日以内出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm) 160 刃幅(mm) 20 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質 刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
1丁
829 税込912
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm) 215 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

除草作業用です。細かい部分の作業に。錆びにくいステンレス刃。
用途雑草抜き 材質 (刃部)ステンレス、(柄部)木 全長(mm) 190 質量(g) 100 刃長(mm) 75 刃幅(mm) 20 材質(刃) ステンレス
1個
849 税込934
当日出荷

サビにくいWメッキ。テコ付でラクラク
用途雑草を根から抜き取る 全長(mm) 303 刃長(mm) 47 刃幅(mm) 13 仕様 Wクロームメッキ 質量(g) 145 柄長さ(mm) 125 アズワン品番 64-4063-99
1丁
519 税込571
当日出荷

細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き 全長(mm) 190 刃長(mm) 70 刃幅(mm) 20 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック 質量(g) 80 材質(刃) 刃物鋼
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

細かい部分の小さな雑草を気軽に除草できます。テコ付きハンドル採用で、抜けにくい草も楽に除草できます。
用途細かい部分の除草作業。 刃長(mm) 25 刃幅(mm) 19 仕様 テコ兼用、指掛けガード付 全長(mm) 205 材質(刃) 炭素鋼 材質(ハンドル) PP
1個
569 税込626
当日出荷

テコの原理でらくらく抜き取る。
全長(mm) 210 質量(g) 82 材質(刃) ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル) ポリプロピレン
1個
389 税込428
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm) 155 材質(柄部) ABS 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ) ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質 爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm) 215 全長(mm) 1150 質量(kg) 1.8 奥行(mm) 160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

細かい部分の作業に。
材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 45 全長(mm) 230 高さ(mm) 230 質量(g) 100 奥行(mm) 20 刃長(mm) 30 刃幅(mm) 20 材質(刃) 刃物鋼
1個
659 税込725
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm) 1060 材質 (刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷