- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 除草用ネットのおすすめ人気ランキング
除草用ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「除草用ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り 飛び石防止ネット」、「草刈機 アクセサリー」、「ハラックス 三脚」などの商品も取り扱っております。
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)
2
材質(ネット)
ポリエチレン
全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ
材質
ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(kg)
2.5
幅(cm)
200
高さ(cm)
200
網目(mm)
0.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単!
自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。
持ち運び、保管に便利な収納袋付き。
用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止
材質
パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒)
寸法(m)
1.2×1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(mm)
2
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
用途飛散防止
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×55×235
質量(g)
247
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
9
規格
防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)
縦320、横320
網目
約1mm
ハトメピッチ(cm)
30
特性
防炎
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)
約105
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質
PP
付属品
脚パイプ2本
質量(kg)
5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1500×1100
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工