除菌エタクロスのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
88件の「除菌エタクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療 ワイプ」、「環境整備ワイパー」、「ボシュロムデイリークリーナー」などの商品も取り扱っております。
エタノール80%を含浸させた除菌効果の高い厚手のぬれタオルです。 テーブルやベッドアーム・ドアノブ・鋼製小物の除菌・拭き取りに使用できます。
成分 エタノール、精製水
1式(80枚)ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。 たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol% 詰め替え用にはキャップ付き。 レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。 アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質 レーヨン、ポリオレフィン ホワイト 規格 指定医薬部外品(薬事法) シートサイズ(mm) 150×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1袋(250枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分 アルコール シートサイズ(mm) 180×300
1個(300枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適 成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。 法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
商品タイプ 詰替え用 成分 エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸 液性 中性 効果 除菌
1個(5L)ほか
3,998 税込4,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。 80%エタノールを含浸しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
1個(20枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分 水、エタノール等 寸法(mm) 123×180 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 効果 除菌
1個(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール78vol%配合。 コンパクトな10枚入なので持ち運びにも便利です。 有事の際の備えに最適です。(製造後3年の使用期限) 大判、厚手のミクロ繊維タオルで汚れをスッキリ拭き取れます。
仕様 アルコール78vol%配合 シートサイズ(mm) 150×300
1個(10枚)
279 税込307
当日出荷

RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アルコール 80vol%配合。ミクロ繊維タオルが、より多くの汚れをかき取る。天然由来のコットン原料を使用した環境にやさしい生分解性素材のタオル
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に 規格 140mm×200mm 80vol% エタノール配合 商品タイプ 詰替用
1個(100枚)
909 税込1,000
当日出荷

環境にやさしいコットン素材の不織布を使用しています。保水性に優れ、手指の洗浄・消毒や器具の拭き取り等に使用できます。
アズワン品番 0-2588-31
1箱(250枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノールを不織布に含浸した施設環境・器具清掃用ウエツトシートです。含浸液は食品原料(食品添加物)と精製水を含浸。80枚入り
1個(80枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに最適です。手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。バケツタイプ。大きさのある不織布(ワイド 28cm×20cm)を使用しており、広範囲の拭き取りに最適です。2ツ折の状態で取り出せます。
成分 エタノール、水 種類 ワイド 規格 28cm×20cm 2ツ折
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分 水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質 ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm) 14×20
1個(100枚)
849 税込934
6日以内出荷


原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果 殺菌、除菌、消毒 成分 エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別 指定医薬部外品 保存方法 室温 用法 塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能 手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用期限 3年 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商談テーブル、机、 ホワイトボードの清掃に。 ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。 静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。
材質 綿100%不織布 成分 エタノール・精製水 トラスコ品番 335-7473 質量(kg) 1.4 シートサイズ(mm) 160×300 質量(kg/枚) 0.0.36 生地の種類 綿100%
1袋(250枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
1パック(100枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手で柔らかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させた除菌クロスです。
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。 強力な除菌効果を発揮します。 厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。 中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ 詰め替え用 成分 エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm) 206×132×290 液性 中性 エタノール含有率(%) kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果 除菌
1個(5L)
5,298 税込5,722
当日出荷

オオサキメディカルワンステップクロス 詰替用
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分 水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質 ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm) 14×20 商品タイプ 詰替用
1個(440枚)
3,738 税込4,112
6日以内出荷