陰イオン交換樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「陰イオン交換樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イオン 交換 装置」、「陽イオン交換樹脂」、「イオン交換樹脂純水器」などの商品も取り扱っております。
1個(500mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(500mL)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様 50:50 サイズ 5L
1箱(5L×2袋)
10,980 税込12,078
当日出荷


固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
種別 触媒用イオン交換樹脂 イオン H+形 母体構造 スチレン系 官能基 -SO3H
1個(200g)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様 <実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験 セット内容 強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個 母体構造 スチレン系 水分保有能力(%) 強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56 均一係数 強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6 粒径(mm) [調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合 純水装置:MRFD-280-PAi 種別 交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm) Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体 MKTP-5-CT イオン交換樹脂(L) 5 比率 カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

交換容量(mL) (gCaCO3/L)67.5、(mg相当/mL)1.35、(mg相当/g)3.4 水分保有能力(%) 38~44 官能基 -N=(CH3)2X。C2H4OH(Cl-形)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
1個(500mL)
25,980 税込28,578
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他 井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa) フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他 袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体 MKT-P-6.5 イオン交換樹脂(L) 6.5 比率 カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱酸性陽イオン交換樹脂
種別 Amberlite アンバーライト IRC 76 アズワン品番 62-2123-63
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品 給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)