- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 陳列のおすすめ人気ランキング
陳列のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新2,543件の「陳列」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「陳列 フック」、「陳列かご」、「陳列棚」などの商品も取り扱っております。
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
厚さ(μm)
325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)
50
優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。
厚さ
#20
お店のカウンター周り、出入口などにショップカードを陳列します。
材質
スチロール樹脂
サイズ
名刺サイズ
ミニトマト・キンカン・スナップエンドウなどに最適で、自立して陳列できます。
用途穴あき仕様ですので、袋内の結露も軽減します。
材質
OPP
厚さ(μm)
40
タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるフックタイプのタグピンです。
用途ファッション小物、雑貨などの小物商品を吊り下げて陳列するのに便利です。
色
半透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
ブロック:6×10(垂直ではない)
材質
ABS樹脂
丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!便利なフック掛けがついていますので吊り下げなど、
売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質
PVC
色
透明
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
棚受け金具
L型棚受け
丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!縦置き・横置き・吊り下げなど、
売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質
PVC
色
透明
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ハンカチ、雑貨などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×353×250
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高級感のある5面ガラスショーケース。ケース部・収納部に鍵付きで腕時計やアクセサリーの陳列におススメです。収納部に可動棚1枚付属、棚は6.4cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
仕様
●セット内容:本体×1、ガラスケース×1●素材:透明強化ガラス5mm厚、本体/木製 メラミン化粧板●サイズ:W46×D46×H144cm、内寸/ショーケース部上下W40.6×D41.5×H23.9cm、収納部W41.8×D45.5×H80.4cm●重量:45kg●耐荷重:全体/10kg、ガラス棚/1kg/段●ショーケース部・収納部錠付き(鍵×各2本付き)●※プラスドライバー必要
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在
最大積載荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
特性
搬送、補充、保管、陳列、軽量
材質(荷台)
ポリプロピレン
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)
ヘッダー:25
テープ部分(mm)
30
穴径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
PS スターシールロールポリ用の専用什器。
平台や冷蔵ケースの端に引っ掛けるタイプです。
形状
ロール
寸法(mm)
185×125×150、引掛け幅40
1ケース(1足)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
壁面のスリット柱やゴンドラ什器を利用した省スペース仕様のショーケースです。
スマートな陳列空間を演出します。
対応スリット:25mmピッチ対応角バー:幅14mmタイプ
用途時計、携帯電話、その他小物などを陳列
間口W(mm)
895
奥行D(mm)
200
高さH(mm)
900
仕様
(引戸)プッシュ錠付き
材質
(棚)ガラス
材質(フレーム)
アルミ
材質(天板)
ガラス
棚板
5段
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
幅(mm)
32
棚受け金具
L型棚受け
出荷ラインから店頭陳列までサポート。折りたたみコンテナーの収納効率が更にアップします。ワンウェイパッケージに替わるリターナブルコンテナーです。折りたたみ高さ44mm。JIS T11型パレットに6ヶ、800×600かご車に2ヶ効率よく積み付け出来ます。
用途青果流通用コンテナー
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
510×330×83
外寸(mm)
540×360×100
内寸(mm)
510×330×90
折りたたみ寸法(mm)
540×360×44
圧縮荷重(N[kgf])
7740[790]
【商品特徴】省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。上段ハンガーパイプは高さ147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段) カンタンに取り外せる下段ハンガー、後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプは高さ91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
寸法(mm)
バー内寸:幅1175、上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
材質/仕上
スチール/クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
80/全体、40/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
129×45×150~213