- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 陶器 研磨のおすすめ人気ランキング
陶器 研磨のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新235件の「陶器 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ やすり」、「強力クレンザー」、「タイル 磨き 洗剤」などの商品も取り扱っております。
陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm)85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm)質量(g)12繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし寸法(mm)114×140厚さ(mm)5砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。
彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
サンフレックス六角軸ダイヤモンド砥石
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000関連資料(3.07MB)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ビット
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、MHR-26、HR-100セット内容各1本×2種材質ダイヤモンド砥石最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称790ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)1.8
1セット
¥3,698税込¥4,068
4日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mm
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
1枚
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
東京オートマックハットクリダイヤ4本組(10、15、20、25)
ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。
従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。
すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。
電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。
用途陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに仕様円筒形トラスコ品番852-7779セット内容HD10・HD15・HD20・HD25 各1本材質ダイヤモンド電着質量(g)93適合材陶器・ガラス・石等
1個
¥38,980税込¥42,878
翌々日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な黒ズミや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途洗面台、タイル、トイレなどの衛生陶器材質研磨層/アルミナ砥粒、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799税込¥879
当日出荷
CRTワールドアートカップ
「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
用途ダイヤカップ・乾式仕様乾式適合機種ディスクグラインダー基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1軸径(Φmm)2.35軸径シャンク径 Φ2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥739税込¥813
当日出荷
曇ったガサガサ陶器をつるん!
陶器・ホローの水あか・黄ばみ輪じみを落し、ピカピカに。
垂直面でも作業が楽なペーストタイプ。
用途トイレ便器・ホーロー製洗面台等の水あか・わじみとりに。使用場所洗面所商品タイプ本体液性アルカリ性付属品不織布成分アルミナ研磨剤、エーテル酸ナトリウム
1本(80g)
¥599税込¥659
当日出荷
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
繰り返し・詰め替え対応
CRTワールドアートカップ
「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
用途ダイヤカップ・乾式仕様乾式適合機種ディスクグラインダー色赤基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。
傷をつけないクリーミィークレンザー。
用途流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴液性弱アルカリ性タイプクリーム使用場所キッチン、浴室、洗面所