- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 階数 表示のおすすめ人気ランキング
階数 表示のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新102件の「階数 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数字ステッカー 特大」、「階数表示板」、「階数表示 プレート」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
材質
マーキングフィルム
寸法(mm)
数字天地170×約0.1厚
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
透明
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体
センチュリー・ゴシック
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)
420×420
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
付属品
木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
材質
本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色
本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×210
ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上
文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)。台座プレート/アクリル 黒
書体
タイムズ・ボールド
不特定多数の人が利用する集合住宅だからこそ見やすいフジタのマンション用サイン。
材質
艶消しアクリルマット板/グレー板t5
奥行(mm)
13
表示方式
UV印刷
材質(フレーム)
ステンレスHL仕上げ
基本書体
(階数表示板)タイムズニューローマンBイタリック
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。
取付け方法
粘着シール
材質
マーキングフィルム
色
黒
シートサイズ(mm)
110
文字高(mm)
100
仕様
裏面離けい紙付
材質
オレフィンステッカー
取付方式
ステッカー
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様
公団規格文字
付属品
ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2
材質
プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)
ABS樹脂
文字色
黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)
162×162
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品
ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2
材質
化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)
ステンレス(SUS304)BA
文字色
艶消し黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)
125×210
ロフト階数表示を掲示する表示板です。
用途ロフト階数表示標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
縦(mm)
300
横(mm)
300
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様
テープ付
材質
真鍮
奥行(mm)
2.5
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
白
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー