- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 階段 ノンスリップ ゴムのおすすめ人気ランキング
階段 ノンスリップ ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「階段 ノンスリップ ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノンスリップ ゴム」、「ゴムステップ 階段」、「ノンスリップ タイヤ」などの商品も取り扱っております。
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
75
階段すべり止め金具
用途屋内用
材質
塩ビ
全長(mm)
2000
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ
材質(本体)
PVC樹脂
適合品番
KGF516G・AF35G
関連資料
本体図面(0.02MB)
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ
材質(本体)
PVC樹脂
適合品番
KGF516・AF35・KGF5275・A1270
関連資料
本体図面(0.02MB)
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様
裏面粘着テープ付
全長(mm)
1820
色
白
1箱(20本)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。
2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。
裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。
材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)
670
材質
(笠木)両面テープ付軟質樹脂
階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様
粘着剤付
材質
硬質PVC+軟質PVC
幅(mm)
36
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
高さ(mm)
10.5
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)
2
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】HL
穴径(Φmm)
5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)
75
ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用
長さ(m)
0.6
寸法(mm)
100×600×9
材質
合成ゴム(EPDM)
適応下地
モルタルコンクリート・鉄板
接着剤
指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)
硬度
60
引張強度(MPa)
15.5
伸び(%)
640
引裂強度(N/mm)
29.8
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップゴムタイヤ
材質(本体)
PVC樹脂
適合品番
KGF514・AF40
関連資料
本体図面(0.02MB)
階段すべり止め金具
材質
アルミ+塩ビ
全長(mm)
2000
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上
シルバー
長さ(m)
2
両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm)
38
材質
本体/軟質塩化ビニール
全長(mm)
680
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用
材質
(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上
シルバー
長さ(m)
2
適合
専用コーナー:11-135SL
材質
アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無
穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
300mm前後