階段カートのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
252件の「階段カート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段キャリーカート」、「階段用 運搬」、「ショッピングカート 三輪」などの商品も取り扱っております。
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 質量(kg) 3.4 材質(本体) (本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg) 50 荷台寸法(mm) 385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm) 385×100×640 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体) 本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g) 3380 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×414×1004 段差対応高さ(cm) ~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×67×632
1台ほか
特価
6,688 税込7,357
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 485 全長(mm) 1067 質量(kg) 6.8 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 177mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

約10~15cmの段差に対応しております
付属品 保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg) 約3.5 耐荷重(kg) 段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm) 390×270 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×410×1020 収納時寸法(mm) 400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

幅(mm) 350 質量(kg) 14 車輪径(Φmm) 165×6個 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 45 奥行(mm) 355 全幅(mm) 610 全高(mm) 1155 耐荷重(kg) 120 荷台寸法(mm) 355×350 材質(荷台) スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様 (最大階段角度)30~35度 付属品 本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg) 24 最大積載量(kg) 160 モーター 24V、120W 荷台寸法(mm) 幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm) 515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1170 ハンドル 2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー 24V、2600mAh 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 1年 充電器出力 29.4V、2A 充電器入力 100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間) 約3~4 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

階段などの段差もラクラク上がれます! バッグは室内まで運べます。 フレームは折りたためるので、コンパクトに収納できます。 バッグは脱着式。 アパートや低層マンションにお住いの方におすすめ! 階段下りのご使用はできません。
材質 フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ:表地=ポリエステル、裏地=アルミ蒸着シート 寸法(mm) (袋またはカゴ)320×210×540(ボルトケース部除く) 質量(kg) 2.3 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×345×970 収納寸法(mm) 幅450×970×厚さ245
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

質量(kg) 約2.5 材質(本体) 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆) 耐荷重(kg) 約40 収納時寸法(mm) (約)380×635×厚さ225 組立寸法(mm) (約)幅380×奥行535×高さ985
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る) 軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です 全長(mm) 1300 質量(kg) 14 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 150
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質 本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg) 21 均等荷重(kg) 200 寸法(幅W×長さL)(mm) (すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に 質量(kg) 2.2 ブラック 材質(本体) フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ) 収納時寸法(mm) 450×540 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm) (前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

トラスコ品番 495-4777 適合本体 155330、724298、921129、716245、910959 材質 金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム 質量(kg) 3.2 タイプ - 車輪径D(Φmm) 160
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番 EA520FD-2 幅(mm) 300 質量(kg) 15 車輪径(Φmm) 160×40(6個) 材質(本体) スチール 材質(車輪) ゴムタイヤ 奥行(mm) 480 全幅(mm) 590 全高(mm) 1300 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(mm) 300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品 保証書、取扱説明書 質量(kg) 約7.6 耐荷重(kg) ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137 荷台寸法(mm) 388×280 荷台寸法(幅)(mm) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900 収納時寸法(mm) 365×640×120 荷台寸法(奥行)(mm) 388
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷

使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質 アルミ、ポリプロピレン
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する
用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
5,488 税込6,037
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。
材質(本体) 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 質量(g) 2140 耐荷重(kg) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×440×925 収納寸法(mm) 305×585×厚さ140 タイヤ外径(mm) 142
1台
1,998 税込2,198
欠品中