- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 階段定規のおすすめ人気ランキング
階段定規のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新105件の「階段定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「形状測定」、「型 取り 定規」、「階段滑り止め」などの商品も取り扱っております。
階段のササラ巾木の型取り用定規です。
三段分の型を一気にとることが出来ます。
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質
ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得
取得済
ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容
スケール×6、ネジ6、ロケーター×1
材質
定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS
色
ブラック
本体質量(g)
約207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
103×8×1.9
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質
針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。
ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。
Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。
穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容
Zプレート25-140、Zプレート25-70
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
1個
¥6,460
税込¥7,106
当日出荷
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質
外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様
黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔
1mm
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
階段にプレートを密着させるだけで正確なササラ巾木の型取りができます。
3段分型取りでき、また段ごとにそれぞれ調節できます。
全長(mm)
1350
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに
材質
本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS
穴径(Φmm)
穴あけガイド:75・55・45・40・25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2
目盛範囲
90-0-90mm
折数
12折
目盛種別
上下段cm目
目盛間隔(mm)
1
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
長さ(mm)
1050
高さ(mm)
330
材質
軟質ビニル巾木(階段用)
ケース質量(kg)
5.5
色数
33色(ハイカラーは除く)
広幅のバースクライバーです。
継ぎ目や窓際の切込みにお使い下さい。
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。
曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。
側面に目盛が付いています。
材質
PVC、アルミ(芯材)
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。
取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm)
170
奥行(mm)
85
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
2つのカーブ定規がセットになっているので、ソーイングで使うあらゆる曲線が引けます。
縫いしろ付けに便利な平行線の目盛が入っているので、縫いしろ付けが簡単・きれいにできます。
深いカーブの定規は衿ぐりやアームホールに、浅いカーブの定規は裾やヒップラインに、ミニものさし(15cm)は細かい所の計測に便利。
3つまとめて収納できる専用ケース付。
用途型紙を写しとる時や製図の際に。
製図や型紙の補正に
セット内容
カーブ定規×2種類、ミニものさし(15cm)、専用ケース
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。
巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。
スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。
持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×75/100×40
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
形状の移し取りが簡単にできます。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
有効長(mm)
505
表面磁束密度(mT)
100
材質
本体:ABS、磁石:フェライト磁石
本体質量(g)
810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×535×20
マグネット
有/8個
アズワン品番
64-4374-12
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質
PET樹脂
目盛
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600