- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 階段手すりブラケットのおすすめ人気ランキング
階段手すりブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新252件の「階段手すりブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり ブラケット」、「階段手すり」、「zdc2」などの商品も取り扱っております。
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)
35
形状
L受
仕上
アクリル焼付塗装
使用ねじ
丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
形状
直通
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状
L受
サイズ
32Φ・35Φ兼用
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。
種別
エンド用
材質
金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)
35
形状
ブラケットエンド
備考
(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本
仕上
アクリル焼付塗装
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ
32Φ・35Φ兼用
付属品
押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状
L受
適合径(Φmm)
32・35
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合
手すり棒径Φ33mm
色
ゴールド
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質
本体:ZDC2
サイズ
35Φ用
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状
L受
適合径(Φmm)
35
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。
壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付!
ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として
材質
本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH
適合径(Φmm)
35
付属品
取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状
L受
色
シルバー
サイズ
35Φ用
1個
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
材質
亜鉛合金
形状
L受
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途水平設置用のブラケットです。
種別
壁付け用
材質
金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
長さ(mm)
3600(1200×3本継)
色
クリア
直径(Φmm)
(手すり)32
付属品
ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-1690-12
エコマーク認定番号
06115004
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に!
オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として
材質
本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン
適合径(Φmm)
35
付属品
取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本
形状
ブラケットエンド
色
シルバー
サイズ
35Φ用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷