- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 階段手摺受けのおすすめ人気ランキング
階段手摺受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新119件の「階段手摺受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺受け」、「階段 手すり セット」、「手すり 固定金具」などの商品も取り扱っております。
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)
35
形状
L受
仕上
アクリル焼付塗装
使用ねじ
丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
質量(g)
297
適合パイプ径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
12~26
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)
A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色
色
金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト
サービス分類
オーダー・加工
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質
本体:ZDC2
サイズ
35Φ用
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状
L受
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合
手すり棒径Φ33mm
色
ゴールド
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質
(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)
80
長さ(mm)
3600(1200×3本継)
色
クリア
直径(Φmm)
(手すり)32
付属品
ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-1690-12
エコマーク認定番号
06115004
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)
SUS304
材質(ビス)
SUS304
仕上
ヘアーライン