階段笠木のおすすめ人気ランキング

2025/11/06更新
2件の「階段笠木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巾木カバー」、「ステンレス c型鋼」、「上り框 マット」などの商品も取り扱っております。


笠木 195×13 TOEX(LIXIL)ランキング3位
TOEX(LIXIL)笠木 195×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材関連資料取付方法(0.29MB)
1個
17,980税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

角型笠木コーナーキャップ 立上り用 TOSTEM(LIXIL)ランキング4位
1個
499税込549
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

デザインストーンAW 笠木 四国化成ランキング5位
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
1ケース(2枚)
3,500税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など寸法(mm)146×11長さ(m)2質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980税込18,678
4日以内出荷

1個ほか
499税込549
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

TOEX(LIXIL)笠木 165×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材関連資料取付方法(0.29MB)
1個
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺 ヘアーライン
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石厚さ(mm)約20危険物の類別非危険物
1枚
999税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(2本)
17,980税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱ほか
5,998税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応高さ(mm)165寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5工法捨て張り
1本
13,980税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ステンレス製の笠木金物です。
長さ(m)4材質ステンレスSUS304寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン
1本ほか
6,298税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)チーク長さ(mm)1820縦(mm)19
1本
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
1枚
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
539税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ長さ(mm)2400
1本
7,998税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)