隙間 コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
186件の「隙間 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント ほこり防止 カバー」、「コンセント ほこり カバー」、「アンテナケーブル フラット」などの商品も取り扱っております。
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質 シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×5×21 適合プラグ 2Pノーマル電源プラグ アズワン品番 64-0866-74
1セット(6個)
799 税込879
当日出荷

1袋(21枚)
589 税込648
当日出荷

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
1パック(2個)ほか
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用 材質 シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
950 税込1,045
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラッキング防止カバー
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
ホワイト 材質 PVC 質量(g) (本体/1個)2、(パッケージ)11 パッケージサイズ(mm) W97×H155×D10 適合プラグ 2P 入数 (商品)4個、(マスター)200、(インナー)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付可能で手間なく便利に安心を! 「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。 一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。 【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。 種類 Eキャップ
1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト 適合 3Pコンセント(平行刃用) 材質 PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×18×28 差込口形状 3P(平行刃)用 商品タイプ キャップタイプ
1パック(5個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
ホワイト
1パック(12個)ほか
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライプラグ安全カバー
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質 シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1セット(2個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。 アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。 エンハンスド・カテゴリー5準拠。 保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。 ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃ ケーブル使用温度範囲:0%~60% 断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
動作環境 温度-30~+60℃、湿度0%~60% 使用場所 屋外 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 ケーブルタイプ フラット
1式
2,398 税込2,638
当日出荷

タイトラキャップを各機器の電源プラグの刃の根元に固定することにより、刃の根元部分を絶縁させます。 電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショートしないためトラッキング現象を未然に防ぐことができます。
機能 耐トラッキング 付属品 専用瞬間接着剤(ハケ付、スリーボンド社1743F)。タイトラ対策済シール 生産国 日本 入数 30個(15プラグ分)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質 シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.6×10.9×25 適合プラグ 2P L型、スイング電源プラグ アズワン品番 64-0866-73
1セット(4個)
849 税込934
当日出荷

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト 適合 2P(平行刃用) 材質 PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×17×14 差込口形状 2P(平行刃)用
1パック(5個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
エスコ品番 EA815HZ-11 材質 シリコンゴム 適合プラグ 3P
1個
520 税込572
当日出荷

空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア 適合 2Pコンセント エスコ品番 EA815HZ-19 質量(g) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×20×14 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ キャップタイプ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷

厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)。エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
付属品 両面テープ×2枚、木ネジ×4本 コネクタ形状 RJ-45メス - RJ-45メス 対応 カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。 ケーブル径(Φmm) 0.25×18
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)