- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- 隙間スポンジテープのおすすめ人気ランキング
隙間スポンジテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「隙間スポンジテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間テープ 厚手」、「スポンジ テープ」、「隙間塞ぎ スポンジ」などの商品も取り扱っております。
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
引張強度(kPa)
163.5
見掛密度(kg/m3)
110±20
化学物質安全性参考資料
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部
ドア、窓回りのすきまに。
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途
窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)
4.6
粘着力(N/20mm)
9.2
引張強度(N/cm2)
8.0
剥離紙
あり
特性
気密防水、断熱性
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性
防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)
6.1
化学物質安全性参考資料
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質
NR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質
クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状
押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬度
20度
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質
EPDM発泡体
主な用途
隙間用
特性
耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番
148-1354
質量(g)
320
アズワン品番
64-2325-74
粘着力(N/mm)
19.6
日本緑十字社品番
246084
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
材質
ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)
10
仕様
裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途
隙間用
特性
耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)
5
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープ
あり
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
トラスコ品番
836-5330
材質
基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色
ブラック
質量(g)
17
2018年トラスコ掲載ページ
6 2051
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に!
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
軽い材質のため作業が楽にできます。
新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
色
グレー
防振・防音・緩衝材などに
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。
材質
基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系
主な用途
すきま塞ぎ
使用場所
室内
特性
衝撃の吸収、クッション性
粘着力(N/15mm)
5.2
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途
隙間用
粘着力(N/10mm)
4.6
特性
気密防水、耐久性、耐候性
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
長さ(m)
1
タイプ
角
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。
主な用途
隙間用
使用場所
屋内用