隙間パネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
248件の「隙間パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間ふさぎ」、「フィラーパネル」、「オーディオパネル」などの商品も取り扱っております。
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品 ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本 材質(本体) ABS 取扱説明書 (1.2MB)
1セット
499 税込549
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時に メーカー ニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等 タイプ 2DINワイド仕様車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M8)
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン 材質 エラストマー[TPE] 長さ(mm) 2000 グレー 質量(g) 208/本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

用途トヨタワイドデッキスペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取り付けができます。 材質 [本体]ABS、[ビス]鋼(ユニクロメッキ)、[タッピング]鋼(ユニクロメッキ) セット内容 [本体]L・R各1個、[ビス](5Φ×10mm)4本、[タッピング](5Φ×10mm)4本 関連資料 適合車種表
1セット
699 税込769
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状 丸形 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途 窓・サッシ用 粘着力(N/10mm) 4.6 粘着力(N/20mm) 9.2 引張強度(N/cm2) 8.0 剥離紙 あり 特性 気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm) 6 トラスコ品番 805-1372 高さ(mm) 60 質量(g) 900 長さ(m) 5 全長(m) 5 線径(Φmm) 0.2 毛丈(mm) 40 材質(ブラシ部) PP 材質(フレーム) TPE
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質 アルミニウム合金 仕上 アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ 皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品 タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質 本体:ABS サイズ 約W172XD126XH49mm タイプ ノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷



NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質 エラストマー[TPE] 長さ(mm) 2000 グレー 質量(g) 260/本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
1個
999 税込1,099
当日出荷