- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 隙間ライトのおすすめ人気ランキング
隙間ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新168件の「隙間ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細 ライト」、「狭いところ ライト」、「LED フレキシブルライト」などの商品も取り扱っております。
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)
4~2.3
電源
単3電池2本
本体寸法(mm)
97
ライト寸法(mm)
(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
吸着力(N[kgf])
先端/10[1]、底面/20[2]
トラスコ品番
403-1873
材質
グリップ/アルミ。フレキシブルチューブ/鉄。点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂。マグネット/ネオジム
質量(g)
150
電源
アルカリ電池LR44×3個
本体寸法(mm)
Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)
光度(mcd)
27000
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
狙った場所を的確に照らすスポット照明
エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易
ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見
ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能
安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明
コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査
バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
LEDは、100000時間以上の寿命があります。
テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。
フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。
日常防水構造
付属品
単6アルカリ乾電池×3
直径(Φmm)
ボディ径:9.6。先端部径:7.9
質量(g)
48(含電池)
全光束(Lm)
11
連続使用時間(時間)
60
光源
高精度LED1灯
連続点灯時間
24時間
耐水性
IPX4
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
24
電球の種類
LED
特殊用途
防水
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)
20
トラスコ品番
332-5962
材質
グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム
質量(g)
227
電源
単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上
カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ20×607
LED色
白色
材質(磁石)
ネオジム磁石
光度(mcd)
27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明
付属品
専用ストラップ、単3電池3個
質量(g)
120
電源
単3電池3個
本体寸法(mm)
70×50×18
電球
白色高輝度LED1個
ガイド径(mm)
Φ4×450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
小型軽量+薄型で、自動車や機械の整備・メンテナンスに最適な薄型LED作業灯です。わずか6mmの薄型ライト部は、隙間や奥まった場所にも差し入れて照らせます。
ライト部分は前後に最大120度、垂直方向に180度角度調整ができ、作業場面に合わせて調整できます。
底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。吊り下げフックも装備しています。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。
用途自動車、機械の点検、整備用LED作業灯照明。
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁構造
出力
8.4V、0.9A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×40××55
本体質量(g)
245
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)
【中心】メイン:100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)、トップ:15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1500
照射角
広角65度照射
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。
テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
仕様
フレキシブルケーブル(PVC保護膜)
付属品
クリップ付
エスコ品番
EA758SF-7
材質
アルミボディ
寸法(mm)
ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8
色
ブラック
タイプ
散光
規格
UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
光源
LED球
使用電池
AAAA電池×3本(付属)
電池寿命
約60時間
防水仕様
防滴仕様
先端径(Φmm)
8
明るさ(Lm)
10
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm)
560
寸法l(mm)
165
長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。
付属品
テスト用単三乾電池2本
材質
本体:ABS
幅(mm)
20
高さ(mm)
35
電源(V)
単3乾電池×2
電源
単3乾電池×2
色(本体)
グレー
明るさ(Lm)
60
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)
約630×48.5×15
電源
単4電池×3(別売)
アーム長さ(mm)
495(シングルアーム)
照明装置
LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。
吸着力(N)
10
径(Φmm)
(マグネット)7
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類
LED
防塵防水性能
IPX2
付属品
MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)
35×45×320
材質(本体)
アルミ+プラスチック
質量(g)
約230(内蔵電池含む)
電源
Li-ion専用電池
光源
COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)
約4
ボディーカラー
ブラック
明るさ(Lm)
500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷