集合ポスト 縦型のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「集合ポスト 縦型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キョーワナスタポスト」、「アパート 郵便受け」、「アパート用ポスト」などの商品も取り扱っております。
材質 (本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304> 仕上 (扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。
タイプ 2戸用(縦型) 投函タイプ 前入れ前出し 施錠方法 静音ダイヤル錠 仕様 前入前出 材質(本体) ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 360×200×277 仕上 本体・扉/No.4仕上 材質(扉) ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。 手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途屋内用 投函タイプ 前入れ後出し 材質 (差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂 材質(本体) フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t 材質(扉) フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 333×21
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ 前入れ前出し 錠前 静音大型ダイヤル錠 材質 【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm) 投函可能/340×260×30mm 仕上 扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉) ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 98君
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出 仕様 投入・取出口:前入前出 材質(本体) ステンレス 本体寸法(mm)奥行 278 材質(扉) ステンレス 錠前 myナンバー錠 本体高さH(mm) 360 投入口サイズ(mm) 333×21
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 ダイヤル錠 材質/仕上 SUS304/No.4 シリーズ KAMシリーズ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。
材質 (本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材 シリーズ T926シリーズ 投函タイプ 前入れ後出し 質量(kg) 4.1 タイプ 前入れ/後出し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×390×353.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm) 333×21(投入口) 材質/仕上 ステンレス/No.4 設置方法 1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ 3戸用(横型) 投函タイプ 前入れ前出し 施錠方法 静音ダイヤル錠 仕様 前入前出 材質(本体) ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 300×360×277 仕上 本体・扉/No.4仕上 材質(扉) ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷


コーワソニア集合郵便受箱 SH-R
タテ型公団サイズ郵便受箱のリフォーム用に最適
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ 前入前出 材質(本体) SUS304 材質(扉) SUS304
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイト 間口(mm) 900 奥行(mm) 380 材質 スチール 手ぶらキー式 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 260×340×183 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 250×20
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 KS-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 南京錠対応型 投函タイプ 前入前出 材質(本体) SUS304 材質(扉) SUS304
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 材質/仕上 SUS304/No.4
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ 12人用 シリンダー錠 仕様 完成品 トラスコ品番 520-9099 材質 スチール 質量(kg) 26.8 ネオグレー 高さ(mm) 880 奥行(mm) 380 間口(mm) 900 寸法(幅W×高さH)(mm) (投入口)250×20 人数 12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×380×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 260×340×183
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様 前入前出 材質 本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm) 380 ヘアライン 高さ(mm) 280 奥行(mm) 145 仕上 本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)