集合ポスト 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
190件の「集合ポスト 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマート南京錠」、「ポスト用 鍵」、「集合 ポスト ダイヤル 錠」などの商品も取り扱っております。
ガードロック〒錠(ポストジョウ)
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
ロック ダイヤル式 材質 本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上 寸法(mm) 34×40.5 クローム
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。
用途ポスト、バック、ロッカーに最適 ロック プッシュボタン式 仕様 シャックルの径:5.5mm 材質 (ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ツル) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ガードロック〒錠(ポストジョウ)
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質 本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上 寸法(mm) 34×40.5 ロック ダイヤル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック プッシュボタン式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 寸法C(mm) 15.5 材質(吊) 真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式 横開扉用 操作方法 (解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 54 推奨トルク(N・m) (M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー) 黄銅板 鍵違い数 (最大)800通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法 解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠 材質 ロック本体:ABS樹脂製。外周リング:ポリアセタール。本体プレート:ステンレス製。取付金具 :ステンレス製
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

用途ポスト用 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(冠)樹脂 質量(g) 108
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式 横開扉用 操作方法 (解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック ダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×40(ワイヤー除く) 仕様 ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm) 約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式 引上扉用 操作方法 (解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ホワイト 間口(mm) 900 奥行(mm) 380 材質 スチール 手ぶらキー式 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 260×340×183 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 250×20
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵、1点抜け 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック ダイヤル式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) 材質 (本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷