- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 集塵機 ペール缶のおすすめ人気ランキング
集塵機 ペール缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「集塵機 ペール缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 サイクロン」、「バキュームクリーナー ペール缶」、「ペール缶」などの商品も取り扱っております。
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別
-
材質
本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品
ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)
2
真空度(mmH2O)
2600
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。
ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。
半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。
容量約20L。
水洗いできます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)
4.9
吸入量(L/min)
60
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
種別
粉塵・切粉対応
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
315
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
真空度(mmH2O)
2600
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
3馬力
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)
2
付属品
天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番
474-7399
適合機種
APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)
板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)
100
タンク容量(L)
16(液体11.5)
集塵容量(L)
16
コード長さ(m)
8
質量(kg)
8.8
付属品
Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番
827-7129
電流(A)
11.0
消費電力(W)
1010
最大静圧(kPa)
20.7
風量(m3/min)
2.3
騒音値(dB)
73
運転音(dB)
73
フィルター面積(m2)
0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番
776-0396
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
騒音値(dB)
90
エアー接続口
3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)
2
使用可能粘度(cP)
3000
吸入量(L/min)
80
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)
(バケット)20
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
9.0/11.0
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))
67±2以下
吸込口径(Φmm)
125
寸法(mm)
649×649×1462
質量(kg)
70
電源コード(m)
3(4心プラグなし)
フィルター
成形カートリッジ
塗装色
日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)
4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
2.0/2.8
ちり落とし方式
手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。
質量(kg)
3.5
ホース内径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
2
吸込量(L/min)
72
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌々日出荷
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×500
仕様
粉塵対応
トラスコ品番
518-9896
質量(kg)
7.5
空気使用量(L/min)
800
集塵容量(L)
18
風量(m3/min)
1.7
吸入圧(kPa)
19.6
空気圧力(MPa)
0.5
騒音値(dB)
78
吸引能力
2000mmAq
最大風量(m3/min)
15
使用エアーホース径
1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)
32
運転音(dB)
78
吸水量(L)
10
最大真空圧(kPa)
15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)
7
吸水量(L)
9
騒音値(dB)
75
質量(kg)
8
仕様
乾湿両用
消費電力(W)
1.2
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×520
最大風量(m3/min)
3.0
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
30.0
集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)
2.3
アズワン品番
62-1343-83
1個
¥57,980
税込¥63,778
12日以内出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
1050
最大処理風量(m3/min)
8.7
ホース長さ(m)
2.5
真空度(kPa)
5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)
8
吸水量(L)
13
騒音値(dB)
75
質量(kg)
6
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
303-0539
種別
粉塵対応
空気使用量(L/min)
570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)
1.8
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
18.0
空気圧
5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。
樹脂加工工場の粉塵回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。
金属加工工場の切削・切削油の回収。
造船所での清掃、船底ビルジの清掃。
倉庫・通路の清掃。
浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。
溶接スパッタの回収。
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
電源(V)
AC100
ホース内径(Φmm)
32
騒音値(dB)
90
吸入量(L/min)
80
電源コード(m)
5
ホース長さ(m)
2
材質
本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
11
揚程(m)
2(吸込)
電力(W)
1100
使用流体
オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
電動式
使用場所
工場、企業