集塵機アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「集塵機アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵フード」、「集塵機アダプター」、「集じん機用ノズル」などの商品も取り扱っております。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番 458-7171 幅(mm) 420 高さ(mm) 130 質量(g) 500 奥行(mm) 320 電源(V) 単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm) 23×24.5×11.3 質量(g) 38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
使用例 コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷


業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm) 32 適合機種 TKC-1200 質量(g) 110 品名 ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル) トラスコ品番 408-9901
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

トラスコ品番 813-1226 幅(mm) 【フード】195 質量(kg) 0.9 内径×外径(Φmm) 【ダクト接続部】90×100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×250×100 アズワン品番 64-9623-36
1個
9,590 税込10,549
当日出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
1台
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm) 550 使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 83 本体生地厚さ(mm) 20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品 ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 1050 最大処理風量(m3/min) 8.7 ホース長さ(m) 2.5 真空度(kPa) 5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

1個
8,690 税込9,559
当日出荷