集水桝のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
92件の「集水桝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート桝」、「集水マス」、「コンクリ桝」などの商品も取り扱っております。
集水マス#250本体 白 サンコー(三甲)ランキング1位
サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷

雨水浸透ます タキロンシーアイランキング2位
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウランキング3位
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
1組
25,980税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ミライハンドホール(樹脂製) 未来工業ランキング4位
1個
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラランキング5位
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
1枚
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP水色
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
5,798税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588税込1,747
当日出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラスコ品番147-3005種別SK804670WH材質強化PPホワイト質量(g)980種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24外寸(mm)262×262×24外寸法・奥行(mm)262外高(mm)24
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

1個
619税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法W(mm)30.2材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)