- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 集音器 キングジムのおすすめ人気ランキング
集音器 キングジムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新81件の「集音器 キングジム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡声器マイク」、「集音器 充電式」、「小型集音器」などの商品も取り扱っております。
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品
充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)
集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約171.2×43.3×100.8
電池
内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子
ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)
約3
スピーカー
9×25mm×2
入力電源
USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)
500+500
電池使用時間(時間)
集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
利得(dB)
42
イヤホン形状
首掛け式
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品
ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)
26(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)
3~5
音圧レベル(dB)
96±3
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間
集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)
充電時間(時間)
充電ケース:約2、イヤホン:約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25
質量(g)
充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)
バッテリー容量(mAh)
充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50
ドライバーユニット(Φmm)
6(ダイナミック型)
入力インピーダンス
ダイナミック型Φ6mm
再生周波数(Hz)
20-20K
防塵防水性能
IP54相当
通信方式
Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数範囲
2.4GHz
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデック
SBC AAC
登録範囲
登録可能端末数:最大4台
対応プロファイル
A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
対応機種
Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品
イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
質量(g)
約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×92×14
プラグ(mm)
Φ3.5/4極ミニプラグ
電池寿命
(連続使用時)約130時間
音圧レベル(dB)
(最大)112
特性
3段階の切替可能(N・M・W)
インピーダンス(Ω)
8
利得(dB)
(最大音響)約35
イヤホン形状
カナル型
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品
専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)
骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度
骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)
骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー
骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)
20~20k(A2DP)
充電時間(時間)
約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
8
防水性
骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書
(5.55MB)
音圧感度(dB)
83.5
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)
2402~2480
連続待受時間
約30日
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品
集音機
全長(mm)
87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
275
ホース長さ(mm)
662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品
ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約17×37×13(コード含まず)
質量(g)
約6(電池含む)
電源
1.5V(ボタン電池×1個)
使用電池
ボタン:LR44、SR44、PR44
周波数帯域(Hz)
音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000
利得(dB)
最大音響:40
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。
ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状
耳かけ型
適合
モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体
空気
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様
集音距離:6m
付属品
USB Type-Cケーブル、USBドングル
寸法(mm)
126.7×126.7×35.3
質量(g)
470
出力(W)
5+3
周波数
USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz
マイクロホン
8個
インターフェース
USB Type-C
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-5~40
バッテリー容量(mAh)
4400
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
バージョンBT5.3
駆動時間(時間)
(1回の充電)会話:15、音楽:8
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
スイッチひとつで集中、リラックス。
デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。
従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。
集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。
コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値
20
色
ホワイト
コード
あり
ケース
あり
仕様
ノイズキャンセルレベル:最大-20dB
付属品
ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)
トラスコ品番
495-7539
質量(g)
33(電池除く、コードを含む)
電源
単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)
コード長さ(cm)
85(Y型)
電池寿命
アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換
高音、中音、低音、レベル調整可能
ワイドFM(FM補完放送)対応
ラジオ/集音、切換ランプ
集音マイク付き
両耳イヤホン
FMアンテナ兼用コード
モノラル受信
3サイズイヤーチップ
付属品
両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書
色
ホワイト
質量(g)
56
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×93×21(突起物含まず)
受信周波数
AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz
電池使用時間(時間)
AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。
充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能)
満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。
左右それぞれ音量6段階調節可能です。
掃除セットもついており、お手入れ簡単です。
ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。
本体寸法(mm)
約24×22×24
外寸(mm)
充電器ケース:約 59×42×28
連続使用時間(時間)
約10
最大出力
音圧レベル 117db(±3dB)
充電時間(分)
約90(充電ケースから集音器へ)
充電時間(時間)
約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時)
応答周波数(Hz)
400~4500
バッテリー容量(mAh)
集音器:20、充電ケース:300
入力ノイズ
35dB以下
音響パワーレベル(dB)
利得:22(±5)
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。
わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。
側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
色
ブラック
質量(g)
約350
電源
リチウムイオンポリマーバッテリー
最大出力(W)
15
連続使用時間(時間)
約6(条件により変化)
充電時間(時間)
約3(条件により変化)
スピーカー
(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
左右両耳対応、音量切替スイッチ付き。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品
イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋
材質
本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン
色
シルバー×ブラック
本体質量(g)
約12.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×60×28
電池寿命(時間)
約23 (音量により異なる)
使用電池
LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)
インピーダンス(Ω)
120
音量(dB)
120(最大出力)
1個
¥980
税込¥1,078
3日以内出荷
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品
イヤホンキャップ(S/M/L)、掃除ブラシ、掃除棒、巾着袋
材質
本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン
色
ブラウン
本体質量(g)
約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×25×12
電池寿命(時間)
約100(音量により異なる)
使用電池
PR41(A312)ボタン電池×1個 (別売)
インピーダンス(Ω)
150Ω
音量(dB)
120db(最大出力)
1個
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。
用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。
付属品
取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル
質量(g)
212
最大出力(W)
内蔵スピーカー:最大1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×9.2×4.3
入力端子
外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面)
出力端子
外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
仕様
●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
アズワン品番
65-3891-38
1本
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷