集音器 充電式のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
83件の「集音器 充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補聴器」、「集音器」、「みみもとくん」などの商品も取り扱っております。
サイエルインターナショナル充電式両耳集音器 ハッキリさん
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。 充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能) 満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。 左右それぞれ音量6段階調節可能です。 掃除セットもついており、お手入れ簡単です。 ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。 本体寸法(mm) 約24×22×24 外寸(mm) 充電器ケース:約 59×42×28 連続使用時間(時間) 約10 最大出力 音圧レベル 117db(±3dB) 充電時間(分) 約90(充電ケースから集音器へ) 充電時間(時間) 約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時) 応答周波数(Hz) 400~4500 バッテリー容量(mAh) 集音器:20、充電ケース:300 入力ノイズ 35dB以下 音響パワーレベル(dB) 利得:22(±5)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品 充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書 質量(g) 集音器:約90、充電台:約203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約171.2×43.3×100.8 電池 内蔵リチウムイオン充電式電池 入力端子 ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1 充電時間(時間) 約3 スピーカー 9×25mm×2 入力電源 USBマイクロタイプB DC5V スピーカー出力(mW) 500+500 電池使用時間(時間) 集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 利得(dB) 42 イヤホン形状 首掛け式
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品 専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V) 骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度 骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間) 骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー 骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 8 防水性 骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書 (5.55MB) 音圧感度(dB) 83.5 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2402~2480 連続待受時間 約30日 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間 集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間) 充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g) 充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh) 充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm) 6(ダイナミック型) 入力インピーダンス ダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz) 20-20K 防塵防水性能 IP54相当 通信方式 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲 2.4GHz 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC AAC 登録範囲 登録可能端末数:最大4台 対応プロファイル A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

聴きたい音を、しっかりと。 ケーブルから取り出してすぐに電源が入り集音開始! スマホに接続でき音楽や通話も楽しめるBluetooth機能! 操作ガイダンスは聞き取りやすい日本語アナウンス! 見た目を気にせず普段使いにピッタリなお洒落なデザイン! 5段階の集音レベル! タッチ操作でカンタン調整! ハウリング防止機能!&電池交換不要!
用途会話の声、テレビの音、来客のインターホン、病院/薬局などの呼出 ホワイト Bluetooth Ver5.0+EDR
1個
26,880 税込29,568
当日出荷

周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品 ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。 質量(g) 26(乾電池含まず) 電源 DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×70×14(突起物含まず) 使用距離範囲(m) 3~5 音圧レベル(dB) 96±3 インピーダンス(Ω) 16 イヤホン形状 カナル型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アネックス集音器効聴
超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
質量(g) 約30 電源 単4乾電池×1コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×15.5×115 松吉医科器械コード 24-5604-00
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様 ●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品 専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 約29 電源 DC5V 170mA(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113.8×45.5×145.5 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh) 充電時間 約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約9時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k(A2DP) インピーダンス(Ω) 8/103dB 防水性 IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。) 取扱説明書 (3.01MB) 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 対応コーデック SBC、AAC マルチポイント 同時待受 最大2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品 イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 質量(g) 約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源 単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×92×14 プラグ(mm) Φ3.5/4極ミニプラグ 電池寿命 (連続使用時)約130時間 音圧レベル(dB) (最大)112 特性 3段階の切替可能(N・M・W) インピーダンス(Ω) 8 利得(dB) (最大音響)約35 イヤホン形状 カナル型
1個
18,981 税込20,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様 ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品 USB Type-C ケーブル×1 質量(g) 約113 電圧(V) 5 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 リチウムイオンバッテリー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大:約191×49×185 マイクロホン 形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式 Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間) 約4 スピーカー フルレンジ 電源タイプ DC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh) 600 素材 ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:30 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC/AAC 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

聴きたい音を、しっかりと。 ケーブルから取り出してすぐに電源が入り集音開始! スマホに接続でき音楽や通話も楽しめるBluetooth機能! 操作ガイダンスは聞き取りやすい日本語アナウンス! 見た目を気にせず普段使いにピッタリなお洒落なデザイン! 5段階の集音レベル! タッチ操作でカンタン調整! ハウリング防止機能!&電池交換不要!
用途会話の声、テレビの音、来客のインターホン、病院/薬局などの呼出 ブラック Bluetooth Ver5.0+EDR
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプ
左右両耳対応、音量切替スイッチ付き。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品 イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋 材質 本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン シルバー×ブラック 本体質量(g) 約12.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×60×28 電池寿命(時間) 約23 (音量により異なる) 使用電池 LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売) インピーダンス(Ω) 120 音量(dB) 120(最大出力)
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品 ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 約17×37×13(コード含まず) 質量(g) 約6(電池含む) 電源 1.5V(ボタン電池×1個) 使用電池 ボタン:LR44、SR44、PR44 周波数帯域(Hz) 音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000 利得(dB) 最大音響:40
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。 こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス ネックスピーカーをご提案します。 子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、 安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。 長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで 何より大事な音をサポートします。 デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、 子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 型式 スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g) 約75 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性 50~7000Hz 通信方式 Ver5.0 連続使用可能時間 連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間) 約3 スピーカーユニット 20mm×15mm×2 対応フォーマット MP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応 対応メモリーカード microSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番 64-9347-92 防滴構造 IPX2 指向性 全指向性 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

スマイルキッズ耳にすっぽり集音器Ⅱ
耳にすっぽりおさまるので、目立ちません めがね、マスクをかけていても使用できます
用途耳にすっぽりおさまる、小型軽量集音器 付属品 イヤホンキャップ(S/M/L各1個)、掃除ブラシ×1個、掃除棒(電池蓋開梱部含む)×1個、テスト用電池4個 材質 ABS樹脂 質量(g) 個装:25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 個包装:90×190×15 電池寿命(時間) 音量大で約100 (国産空気亜鉛電池使用の場合)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容 イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 カナル型 出力 Bluetooth Power Class2 通信距離(m) 見通し 最大約10 使用周波数(GHz) 2.4帯 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック (A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz) 20-20000(A2DP) 連続再生時間 最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間) 最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間 1年 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm) 8(フルレンジ) 仕様 【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右それぞれで音量調節ができるから聞きやすい。スイッチを押して5段階の音量調節が可能。音量を1段階上げるたびにアラーム音でお知らせします。軽量約4g(片耳)。面倒な電池交換は必要なし!!。充電式で最大約8時間使用可能。付属の専用充電ケースへ戻すと自動的に充電。ケースの電池残量がわかる表示付き。Bluetooth機能付き:お手持ちのスマートフォン等と繋いで通話や音楽も楽しめます。1年間保証書付き
セット内容 集音器×2(右耳・左耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(左右3サイズ)、ACアダプター、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、イヤーピース部:シリコン ベージュ 質量(g) 本体:4、ケース:32 入力 【充電ケース】DC5V/2A 寸法(cm) 本体:2.4×1.5×2.65、ケース:6.7×3.2×2.8 周波数範囲(Hz) 300~5000 充電時間 約2時間 電池 【充電ケース】300mAh(集音器へ約3回充電可能) 連続使用可能時間 約6~8時間(集音器モード) 音圧レベル(dB) ≦112dB±3dB バッテリー容量(mAh) 【集音器】40 ノイズレベル 【入力】27dB以下 利得(dB) (最大音響)≦46dB Bluetooth Ver5.3
1セット(2個)
8,998 税込9,898
12日以内出荷

スマイルキッズ耳かけ集音器Ⅳ
耳にフィットして聞き取りにくい音をキャッチ。 耳かけ式なので、落ちにくい、取れにくい。 装着して、スイッチをONするだけの簡単操作。 イヤホンキャップ3個入り(S、M、Lサイズ各1個) 左右両耳対応。 電池寿命:ボリュームを中にして連続使用で約120時間(国内メーカー製アルカリボタン電池使用時)
用途耳かけ式のコンパクトな集音器。 材質 (本体)ABS樹脂・(イヤホンキャップ)シリコーン 質量(g) 個装:約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 個包装:約95×200×18
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷