- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 雑木のおすすめ人気ランキング
雑木のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新229件の「雑木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「山林用刈払機 刃」、「竹用 草刈り機」、「造花」などの商品も取り扱っております。
50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます!
U型埋込でチップが飛びにくい。
4面フル研磨チップ(先端・腹・両側)
再研磨しやすく経済的
軽量タイプ
用途一般草刈、竹、雑木に。
山林下刈り等にもOK
刃数(p)
50
刃厚(mm)
1.9
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側
基板厚(mm)
1.3
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用
仕様
チップの埋め込み方:タテ埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
千鳥刃
刃数(p)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
刃数(p)
60
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
【光触媒】衛生的でリアルなファイクグリーンの寄せ植えで居心地の良い安らぎ空間を演出!
材質
布・竹カゴ・PE・天然素材・スチロール
寸法(高さH×幅W)(cm)
150×60
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
最速で散布翌日から枯れ始め、根までしっかり枯らす、水で薄めて使う除草剤。
畑や果樹園、あぜ道にも使える。スギナや竹を枯らしたい時にも。広範囲の雑草を枯らすのに最適。
丸めて捨てられる軟包材入りの大容量サイズ。
成分
グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ピラフルフェンエチル(ダイアゾール系)
農林水産省登録第(号)
21593
毒劇区分
普通物
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vドラム缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
1780×150
タイプ
標準
容量公差
±10%
連続使用温度(℃)
200
設定温度範囲
30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
電力密度
0.47W/cm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途木材・生木が切れる万能のこ。
刃渡り(mm)
300
板厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK-5(炭素工具鋼)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.65
厚さ(mm)
1.25(台金)
仕様
左右埋め込み
斜埋込型46枚刃チドリ刃仕様。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)
46
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
竹・雑木等に最適
用途刈払機用替刃
刃数(p)
64
台座寸法(mm)
1.4
チップ寸法(mm)
2
スムーズな切れ味&千鳥刃構造汚れにくい「フッ素表面処理」。
【光触媒】どこにでも展開しやすいサイズのインテリアグリーン
材質
布・竹カゴ・天然素材・スチロール
寸法(cm)
H100×54
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.9
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
風水でピンクは人間関係の向上、幸運、優しさを表す色とされています。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質
(葉・花)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
680×1670
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所
道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率
1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草
1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形
液剤(原液)
農耕地/非農耕地
非農耕地用
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状
淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物
果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)
21766
毒劇区分
普通物
剤形
液剤(原液)