雑草ピーラーレーキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
134件の「雑草ピーラーレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り の 道具」、「除草スコップ」、「鍬 収納」などの商品も取り扱っております。
草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します 爪幅(mm) 125/5本爪 全長(mm) 1350 質量(g) 560 刃長(mm) 約135 柄長さ(mm) 1200 材質(柄部) アルミ 材質(頭) スチール
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。 質量(g) 720 柄長さ(mm) 約1050 材質(柄部) 材質(刃) 刃物鋼
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。楽な力で根を切断し、雑草を抜き取ります。抵抗の少ない薄い金属刃で、楽な力で雑草をカットします。
用途除草作業。 全長(mm) 約950 材質 刃部:S50C パイプ:スチール 質量(g) 410 刃幅(mm) 100
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm) 1480 質量(g) 500 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる さびにくいステンレス鋼(熱処理済み) 軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄
用途草削り作業 トラスコ品番 819-3360 材質 (頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ) 全長(mm) 820~1320 質量(g) 510 先幅(mm) 145
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様 楕円パイプ 材質 刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm) 800~1300 質量(g) 約770
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm) 1515 質量(g) 600 刃幅(mm) 220 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-802K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

平刃と5本の爪刃が付いたレーキ形状の除草具です。軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。草刈り用の平刃と草を集める爪刃が表裏に付いているので除草作業がはかどります。ハードな仕様に耐える全鋼製の刃です。捻りを加えた爪刃が荷重負荷を軽減します。軽量の専用パイプ柄を採用しています。
用途除草作業。 刃幅(mm) 130 柄長さ(mm) 1200 刃長(mm) 85 材質(柄部) 専用アルミ製パイプ柄 材質(刃) 全鋼
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。 全長(mm) 約1540 柄長さ(mm) 1350 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm) 1560 先幅(mm) 360 トラスコ品番 382-0211 質量(kg) 1.2 柄長さ(mm) 1350 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 爪数 14本 頭部高さ(mm) 90 頭部板厚(mm) 4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし 柄長さ(mm) 1050 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm) 1100 質量(g) 550 柄径(Φmm) 25 先幅(mm) (頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 立ったまま楽々作業ができる! 作業しやすいロング柄 草削り・草取りなどに サビにくいステンレス柄
全長(mm) 1000 質量(g) 約160 刃先(mm) 95
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全長(mm) 1200 先端幅(mm) 260 エスコ品番 EA650BG-5B 材質 特殊刃物鋼(鍛造焼入) 質量(kg) 1.9
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm) 1400 質量(g) 630 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 炭素刃物鋼 刃渡り(mm) 170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm) 450 刃幅(mm) 50 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。
全長(mm) 1490 質量(g) 800 刃幅(mm) 220 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-802K
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷