- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨どい パーツのおすすめ人気ランキング
雨どい パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新116件の「雨どい パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋つなぎ」、「物置 雨樋」、「雨 受け」などの商品も取り扱っております。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
種類
エルボ
分類
たて系列部材
種類
エルボ
曲り角度
100~135°
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
主な用途
塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に
成分
塩化ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ
160×6000
セット内容
ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質
(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)
160×6000
取付
雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
サイズ
前高130
全長(mm)
4000