- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨どい用 パイプのおすすめ人気ランキング
雨どい用 パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新156件の「雨どい用 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨どい エルボ」、「雨 樋 の サイズ」、「雨 どい 継手」などの商品も取り扱っております。
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
種類
エルボ
分類
たて系列部材
用途たてといをつなぐときに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
サイズ
42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型
種類
たてとい
全長(mm)
1350
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
用途戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
種類
エルボ
曲り角度
100~135°
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
種類
たてとい
全長(mm)
2700
サイズ
(たてとい)S30
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)
Φ60×450
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
主な用途
塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に
成分
塩化ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54