- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- 雨よけ シェードのおすすめ人気ランキング
雨よけ シェードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新76件の「雨よけ シェード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水シェード」、「雨よけ屋根」、「日除け スクリーン」などの商品も取り扱っております。
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容
シェード、取付ロープ3m×2本
材質
ポリエチレン
フック
なし
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質
ポリエチレン
紫外線遮断率(%)
約85
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)
約201~301
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)
(物干し竿)約7
材質
(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能
日除け・目隠し
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)
約300×210~310(つっぱり式)
質量(kg)
約10.5
材質
フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)
スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番
64-9099-04
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)
約200×210~310(つっぱり式)
質量(kg)
約9
材質
フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)
スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。
材質
本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。
材質
ポリエチレン
紫外線遮断率(%)
約85
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造
組立式
遮光率(%)
約85~90
付属品
シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)
UVカット率:約85
保証期間
3年保証※生地のみ
紫外線カット
約85
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
色
ブラウン
ダブルの効果で、雨・日差しを防ぐ雨よけシェードダブル。紫外線をしっかり防ぎ、日焼け、退色、劣化から守ることができます。また雨の降りこみを軽減でき、生地はポリエステルPAコーティング撥水加工で耐水性能が一般的な雨傘基準の2倍。
用途破れにくい。 真鍮(しんちゅう)ハトメ、 生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。
材質
ポリエチレン
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。
材質
ポリエチレン
紫外線遮断率(%)
約86
日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
材質
本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿
厚さ(mm)
シート部1mm、ハトメ部4mm
色
ブラウン
2018年トラスコ掲載ページ
9 0810
庭テラス用のシェード。日よけシェードで紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に。
材質
ポリエチレン
色
アーバングレー
遮光率(%)
約85~90
紫外線カット
約85
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、補助板:ポロプロピレン
高さ(mm)
60
縦(mm)
35
横(mm)
55
適合厚さ(mm)
4
1個
¥479
税込¥527
当日出荷