雨よけカーテンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「雨よけカーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し目隠し」、「防水シェード」、「ベランダ雨よけ」などの商品も取り扱っております。
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに! また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。 使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質 本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂 形状 ビニールカーテン 幅(cm) 約190 高さ(cm) 約150
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。 付属品 すれ止めクリップ2個 材質 シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン 寸法(mm) 1800×1600H 無地 質量(g) 560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性 耐水、耐候 ハトメピッチ(mm) 2面225:2面450 ハトメ内径(mm) 9.5 ハトメ アルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに 材質 本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度 縦550N/5cm、横450N/5cm 質量(g/m2) 200 耐候年数(年) 約3年
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付寸法 竿の高さが床から110cm以上、竿の直径が4cm以下のものに使用可能 寸法(幅W×高さH)(cm) 約190×100
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約85
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。 半透明 種別 プラスチックハトメ 材質(シート) ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%) 縦19.5、横20.5 引裂強度(N) 縦287、横213 引張強度(N/50mm) 縦508、横454 シート厚さ(mm) 0.22 材質(ハトメ) ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm) 90 ハトメ内径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm) 0.3 重さ(g/m2) 約390(糸入りシート本体) 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様 ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状 ビニールカーテン
1枚
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状 ビニールカーテン 材質(ハトメ) アルミ製(四面折り返し加工) 生地 ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。 材質/仕上 シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ) 透明 タイプ 帯電透明 透光率(%) 88
1セット
75,980 税込83,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

透明 材質 シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル 形状 ビニールカーテン ハトメピッチ(cm) 45
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質 (目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
1セット(10本)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風は通して視線と日差しを遮るメッシュ生地のベランダシート。丸見えだった洗濯物やお部屋を気になる視線から遮ります。メッシュ生地が風をやわらげるので、観葉植物などの風よけ・日よけ・ベランダの桟(さん)の隙間からの落下物防止にも。付属のロープで結ぶだけなので取付も簡単。ベランダの桟を縫うように取り付ければ、風が吹いてもばたつきにくく安心です。
材質 本体:ポリエチレン。紐:ポリプロピレン ブラウン 質量(g) 約275 寸法(cm) 約90×180
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。 タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ベランダ目かくし。 長さ(cm) 180 トラスコ品番 819-4858 材質 ポリエチレン製(紫外線安定剤入り) シルバーグレー 寸法(m) 0.8×1.8 高さ(cm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
翌々日出荷

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります 材質 (パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
1パック(5本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品 1セットにつき結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 100×200 寸法(縦×横)(cm) 100×200
1セットほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)