- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 雨感知器のおすすめ人気ランキング
雨感知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新133件の「雨感知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨センサー」、「雨降りセンサー」、「雷 検知 器」などの商品も取り扱っております。
急な雨を音と光でお知らせ。
付属品
結束バンド1本(長さ約19.5cm)、木ネジ1本
材質
本体・センサー/ABS樹脂、結束バンド/ナイロン
寸法(mm)
本体/85×120×35(コード除く)、センサー部/40×45×20(コード除く)
質量(g)
140
コード長さ(m)
約5
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
電池寿命
1日6時間のスタンバイとアラーム1回のご使用で約3ヶ月
音量(dB)
(アラーム)約67
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番
759-7835
材質
ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、アクリル樹脂
コード長さ(m)
5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コントローラ専用の雨センサーです。
6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様
電源不要
トラスコ品番
376-8724
幅(mm)
138
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83.5
雨量(mm)
(作動)6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。電源不要
用途504-023、504-024専用
仕様
作動雨量:1~6mm/時。復帰時間:1~10時間
材質
ステンレス、黄銅
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
トラスコ品番
795-7718
材質
ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)
70
長さ(m)
1.5
使用湿度範囲
95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。
センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。
そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。
台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。
ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
電球の種類
LED
付属品
キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ
寸法(mm)
Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500
質量(g)
125(本体)、約38(台座)
保護等級
IPX4
光源
0.3W白色LED
使用電池
単3形乾電池3個(別売)
センサー感知方式
人感
設置方式
スタンド式、結束バンドで取付け可能
明るさ(Lm)
約20
防水性
IPX4
センサー感知範囲
約100°/最長4m
連続点灯時間(時間)
約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。
コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。
IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。
パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容
コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース
測定項目
(測定可能)。風/風向、風速。気温(温度)/屋外、屋内。湿度/屋内、屋外。気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報。雨量/雨量。日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。体感温度/風冷指数、熱指数。露点/露点。(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)。体感温度/THW指数、THSW指数。露点/露点。日射/ソーラーエネルギー。農業/度日
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。
材質
本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)
使用電池
CR2032(3V) 別売
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×45×18.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。
RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。
ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
用途散水制御電子機器
長さ(cm)
16.5
型番
RSD-BEX
機能
降雨量設定:5~20mm
高さ(cm)
15.7
取扱説明書
(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様
感部:転倒ます型
付属品
接続ケーブル(20m)
寸法(mm)
Φ200×450
質量(kg)
2.2
口径(Φmm)
(受水)200
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)
111(電池含む)
電源
9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×109×36
使用環境温度(℃)
0~+49
アラーム時間&音量
(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容
XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP50A:約82、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合
遮光フード(別売):EE6975
雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
用途散水用
仕様
カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番
758-2714
セット内容
水やりタイマー、雨センサー、ニップル
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源
単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
降水計測に必要な道具。
いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。
社内検査付。
用途雨量の計測
雨を検知するセンサーです。
用途特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです。検知する雨量は4段階選択できます。降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します。検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます
仕様
●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付
付属品
取付ブラケット、取付ネジ
長さ(mm)
147
型式
COM-A-RS-2-NC
高さ(mm)
127(ブラケット含む)
取付方式
取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属
定格
電気的:AC/DC24V、5A
外径(Φmm)
センサー部:24
材質(カバー)
樹脂
動作
ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン))
関連資料
(0.06MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様
転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)
トラスコ品番
166-4295
幅(mm)
200
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
450
質量(g)
2200
奥行(mm)
200
寸法(Φ×高さH)(mm)
200×450
測定範囲(%)
降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷