雨戸 アルミレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「雨戸 アルミレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸 レール 補修」、「雨戸 レール」、「網戸レール上下」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 3.5 溝幅(mm) 4.5 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm) 1820 ステンレスカラー 材質 アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質 積層強化木製
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質 アルミ合金[AL] 長さ(mm) 2000 シルバー 質量(g) 790/本 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 7.5 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm) 550~990 関連資料 現調マニュアル(1.3MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本(1830mm)ほか
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(2000mm)ほか
4,288 税込4,717
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質 A6063S-T5 仕様 加齢対応薄型、木ねじ入 穴数 12
1本(1830mm)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1830mm)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)