- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 雨戸錠 新日軽のおすすめ人気ランキング
雨戸錠 新日軽のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「雨戸錠 新日軽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸用鍵」、「雨戸戸車」、「室内 ドア 鍵 取り付け」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途戸襖錠専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖
バックセット
65mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)
550~990
関連資料
現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類
オーダー・加工
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考
2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質
レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様
内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)
30~42
バックセット(mm)
50・60兼用
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
用途調整戸車
適合
2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6
セット内容
本体×2(LRセット)
色
ブラック
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途雨戸、引違い窓
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
ホーニング
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×20mm、(受)皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理
ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品
(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容
下用、バインドピアスねじ4x10:2本
色
シルバー
対応商品
サンテラスDanD型
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ