- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 雨水のおすすめ人気ランキング
雨水のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新1,938件の「雨水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水枡 パッキン」、「吹き込み防止」、「雨水枡」などの商品も取り扱っております。
用途丸トイ55・60、角トイ60対応材質ASA切断寸法(mm)丸トイ/100~120。角トイ/125~145
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ワイズグローバルビジョンウォーターピュア
雨水、河川の水も飲み水に変える超強力ハンディ浄水器有害物質を99.9%除去
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×170質量(g)500アズワン品番63-1209-21
1個
¥15,980税込¥17,578
10日以内出荷
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
KITA(喜多)防寒ウレタンゴム長靴 カバー付
作業用としてはもちろん、通勤・通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する防寒長靴です
靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
形状ハイカット材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底機能防寒、保温性足幅3E材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ケニススティックpH試験紙
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線色黒耐荷重(t)約2
EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。
メンテナンス不要。
-20~60℃の気温に対応。
排水設備同等の耐久性。
建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
1個
¥4,998税込¥5,498
翌々日出荷