- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 雨水 蓋 150のおすすめ人気ランキング
雨水 蓋 150のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新116件の「雨水 蓋 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水蓋 格子」、「塩ビ 150 蓋」、「雨水 ふた」などの商品も取り扱っております。
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
材質
硬質塩化ビニル
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
150
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
9
表示
うすい
寸法D1(mm)
165
寸法D2(mm)
146.8
寸法l(mm)
40
寸法D3(mm)
154.8
寸法D4(mm)
152.5
関連資料
図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質
SUS304
仕様
ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質
PVC、(シール)PE
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
ポリプロピレン製
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
材質
レジンコンクリート
質量(kg)
3
色
白
サイズ
6穴 300
文字内容
浸透、車乗禁止
寸法a(mm)
100
寸法D1(Φmm)
329
寸法b(mm)
30
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
19
耐荷重(kN)
8
寸法c(Φmm)
90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
PVC
材質(本体)
PVC
呼び径
150
材質(フタ)
鋳物
マス径(Φmm)
150
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質
PVC、(リング)PE
色
グレー
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品