- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 雨水タンク 蛇口のおすすめ人気ランキング
雨水タンク 蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「雨水タンク 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水タンクコック」、「タンク バルブ」、「コダマ ローリータンク バルブ」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
約30
適合外径(Φmm)
(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本体はポリエチレン製です。
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質
本体:超高分子量ポリエチレン。蛇口・受側部品:樹脂
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)
PE
材質(パッキング)
パッキン:EPDM、平パッキン:PE
材質(ナット)
PE
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に
材質
PVC
タイプ
部品
用途ローリーの排出用として。
材質
ポリエチレン
タイプ
部品
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ
部品
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
ソケット形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
回転式のレバーコックです。
開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)
0~70
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番
61-7000-24
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
精製水の給水を便利にします。
適合
W-20
トラスコ品番
352-1150
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
44
アズワン品番
1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
水缶専用
口径(Φmm)
50