- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 雨水タンクコックのおすすめ人気ランキング
雨水タンクコックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「雨水タンクコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水タンク 蛇口」、「水用コック」、「コダマ ローリータンク バルブ」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
約30
適合外径(Φmm)
(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
本体はポリエチレン製です。
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質
(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番
818-7295
質量(g)
84
ねじ外径(mm)
(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質
(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番
818-7294
質量(g)
64
ねじ外径(mm)
(タンク)50用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
精製水の給水を便利にします。
適合
W-20
トラスコ品番
352-1150
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
44
アズワン品番
1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
水缶専用
口径(Φmm)
50
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合
精製水[MRO-20L/40L]
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番
4-5330-01
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
材質(シール)
PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)
15~16
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)
20
種別
コンテナ用コック
トラスコ品番
280-2431
材質
ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
適合
5L・10L・20Lタンク用
寸法(mm)
(約)70×85×70
1個
¥649
税込¥714
当日出荷