- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨水チェーンのおすすめ人気ランキング
雨水チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「雨水チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力開放蓋」、「カラスよけ おもり」、「雨水」などの商品も取り扱っております。
色
ブロンズ 2M
材質
クサリ:ポリプロピレン、止め具:ポリエチレン
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。
色
新茶 おもり1個付き
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
色
新茶
セット内容
くさり取付具、吊具セット
材質
硬質塩化ビニル樹脂
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合
VU管(150)
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
長さ(m)
約1
分類
たて系列部材
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
13.2
参考使用荷重(kg)
100
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
378
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合
VU管(150)
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質
PVC、(リング)PE
色
グレー
用途戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
種類
たてとい
シリーズ
くさり樋
1箱(1本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型