- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 雨水ポンプのおすすめ人気ランキング
雨水ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「雨水ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水 排水 ポンプ」、「低水位排水用水中ハイスピンポンプ」、「排水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)。相フランジ-1組。予備銘板-1コ
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8(最大)
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
120
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)
単相・交流100
使用流体
清水
最大吐出量(L/min)
64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)
4
定格出力(W)
120
電源コード(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/205
運転可能最低水位(mm)
2
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
1.4/2.2
水深(m)
3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工場などの産業排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
付属品
ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚
型式
非自動形
極数
2P
形式
乾式水中形誘導電動機
寸法H(mm)
91
寸法A(mm)
379
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
315
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
135
寸法J(mm)
84
寸法G(mm)
203
始動方式
じか入
材質(ケーブル)
VCT
心数×断面積(mm2)
ケーブル:4×1.25
材質(ケーシング)
ステータ:SUS304。ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)
合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(ポンプ軸)
SUS420J2
運転可能最低水位(mm)
135
仕上外径(Φmm)
ケーブル:11.5
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
仕様
自動形
付属品
ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ
軸径(Φmm)
(軸封部)12
質量(kg)
4.7
極数
2
形式
乾式水中
軸受呼び番号
負荷側/6200ZZ。反負荷側/6000ZZ
芯数
3(1.25mm2 )
材質(フレーム)
SUS304
異物通過径(Φmm)
18
始動方式
コンデンサ
材質(ケーブル)
VCT
耐熱クラス
F
残水位(mm)
90
内蔵保護装置
巻線埋込形オートカット
ポンプ水没最大水深(m)
4
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)。オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)
(外)SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS303
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)。(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)
流動パラフィン
仕上外径(Φmm)
10.1
配管接続方式
ねじ込み式
小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数
2
形式
乾式水中
材質(フレーム)
FC150
材質(主軸)
SUS430
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様
汚水用
寸法(幅W×高さH)(mm)
216×310
電源コード(m)
4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0715
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品
ホースカップリング15、25、32mm(各1個)。ホースバンド15、25、32mm(各1個)。ユニオン。ユニオンパッキン
質量(kg)
3.8
コード長さ(m)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
157×256
残水位(mm)
50
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)
3
異物通過径(Φmm)
4
関連資料
(0.17MB)
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ
型式
非自動(PGタイプ)
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
45
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
連続運転可能最低水位(mm)
85
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ
仕様
モーター保護装置内蔵
付属品
ホースカップリング、ホースバンド
消費電力(W)
335
ケーブル長(m)
3
異物通過径(Φmm)
10
関連資料
(0.17MB)
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式
単独自動
電動機
乾式水中電動機
液温範囲(℃)
0~40
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(主軸)
SUS420J1又は2
電動機の極数
2
キャブタイヤケーブル種類
VCT
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
付属品
ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚
型式
非自動形
極数
2P
形式
乾式水中形誘導電動機
寸法D(mm)
305
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
125
異物通過径(Φmm)
20
始動方式
じか入
材質(ケーブル)
VCT
材質(ケーシング)
ステータ:SUS304。ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)
合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(ポンプ軸)
SUS420J2
運転可能最低水位(mm)
125
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
3.3
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
5.0
定格電流(A)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
199×179×287
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)
15
運転可能最低水位(mm)
15
粒径(mm)
(最大通過)3